5ページ目: 平行開閉形

1,589件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開閉ストローク(mm)から絞り込む
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D3~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-20D3~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)10使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力42/内径把持力66
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D2~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力34/内径把持力45
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D-~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16D-~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16C~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-16C~)SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
作動方式単動形(常時閉)開閉ストローク(両側)(mm)6
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D3~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ2-10D3~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から15日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7使用流体空気給油無給油把持力外径把持力11/内径把持力17
リニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ-A~) SMCリニアガイド平行移動タイプエアチャック (MHZ-A~)SMC
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷
・リニアガイド採用で高剛性・高精度。 ・防塵、防滴構造。
平行開閉形エアチャック (MHSL3-80D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHSL3-80D~)SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)40
スライドガイド方式エアチャック用パッキンセット SMCスライドガイド方式エアチャック用パッキンセットSMC
669税込736
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
平行開閉形エアチャック (MHSH3-~) SMC平行開閉形エアチャック (MHSH3-~)SMC
499税込549
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
スライドガイド方式エアチャック用パッキンセット SMCスライドガイド方式エアチャック用パッキンセットSMC
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
適合シリンダチューブ内径(Φmm)80
平行開閉形エアチャック (MHS4~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS4~)SMC
799税込879
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
平行開閉形エアチャック (MHS3-63D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS3-63D~)SMC
49,980税込54,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)63作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
スライドガイド方式エアチャック用パッキンセット SMCスライドガイド方式エアチャック用パッキンセットSMC
669税込736
1個
11日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
スライドガイド方式エアチャック用パッキンセット SMCスライドガイド方式エアチャック用パッキンセットSMC
669税込736
1個
5日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
適合シリンダチューブ内径(Φmm)20
平行開閉形エアチャック (MHS2-50D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS2-50D~)SMC
36,980税込40,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
平行開閉形エアチャック (MHS2-32D~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS2-32D~)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8
平行開閉形エアチャック (MHS2-2~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS2-2~)SMC
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
作動方式複動形
平行開閉形エアチャック (MHS-A~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS-A~)SMC
1,598税込1,758
1個
9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
エアチャック(平行開閉形) (MDHR2-~) SMCエアチャック(平行開閉形) (MDHR2-~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現。 ・繰り返し精度 ±0.01mm ・クリーンルームクラス10に対応可。 ・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2)
作動方式複動
幅広タイプエアチャック (MHL25-PS~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL25-PS~)SMC
2,198税込2,418
1個
11日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
適合サイズ25適合シリンダチューブ内径(Φmm)25
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック用ダストカバー SMCスライドガイド方式2爪タイプエアチャック用ダストカバーSMC
849税込934
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック用ダストカバー SMCスライドガイド方式2爪タイプエアチャック用ダストカバーSMC
819税込901
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-2~) SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-2~)SMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から15日以内出荷
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-1~) SMCクサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック(2爪:標準タイプ) (MHK2-1~)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
スライドガイド方式2爪タイプエアチャック用パッキンセット SMCスライドガイド方式2爪タイプエアチャック用パッキンセットSMC
559税込615
1個
11日以内出荷
・クサビ形カム駆動方式。 ・すべりタイプのガイドにより高剛性。 ・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。 ・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム) およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
薄形エアチャック用パッキンセット SMC薄形エアチャック用パッキンセットSMC
699税込769
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
・高さ寸法を約1/3に縮小。 ・薄形設計によりモーメント発生の軽減。 ・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能。 ・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力。
適合シリンダチューブ内径(Φmm)8
薄形エアチャック MHF2 Series SMC薄形エアチャック MHF2 SeriesSMC
66,980税込73,678
1個
25日以内出荷
全高 Max.66%削減、ワーク搬送時のモーメント軽減各サイズ3つのストロークが選択可能MHZ2 Seriesと同等以上の把持力で高さ寸法を約1/3に縮小
使用圧力(MPa)0.1~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.04使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと)給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.99MB)取扱説明書取扱説明書(2.11MB)フィンガー数2爪
高把持ハンド NBS2シリーズ New-Era(ニューエラー)高把持ハンド NBS2シリーズNew-Era(ニューエラー)
89,980税込98,978
1個
19日以内出荷
高把持力のロボットハンドです。
用途ロボット用ハンドに。トラスコ品番206-7488適合機種シリンダ内径:Φ30材質本体:アルミ合金幅(mm)86寸法(mm)開きしろ:16高さ(mm)51奥行(mm)42最高使用頻度(回/h)60グリップ力(N)閉時:112 開時:126
ハンド(エアー駆動) トグルハンド HJ 近藤製作所ハンド(エアー駆動) トグルハンド HJ近藤製作所
42,655税込46,921
1個
14日以内出荷
トグル機構により小型で大きな把持力。開閉確認センサ取付け可能。ピストンガイドの採用により繰り返し精度、耐久性、剛性が向上。食品製造工程向け仕様。(オプション)
タイプ標準シリーズHJ作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) ミニ一支点ハンド HMB 近藤製作所ハンド(エアー駆動) ミニ一支点ハンド HMB近藤製作所
14,630税込16,093
1個
14日以内出荷
一体型でコンパクトなボディ。シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。ワイドなバリエーション。HMB4機種が加わり、シリンダ径Φ10~Φ40までの全10機種をラインナップ。豊富なオプション。ボディカラーは機械本体に合わせて自由にお選びいただけます。標準はおちつきのあるダークブラウンさらに、開閉確認スイッチの取付けが可能。開閉確認センサ。シリーズの全機種に2ヶ所の無接点スイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMB
ハンド(エアー駆動) 大把持180°広角ハンド HJD 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 大把持180°広角ハンド HJD近藤製作所
42,655税込46,921
1個
14日以内出荷から19日以内出荷
トグル機構により小型で強い把持力。広角180°開閉でシンプルな動作可能。ピストンガイド採用。ピストンの動作フラツキ防止することで繰り返し精度UP。直接ピストンに負荷がかからず耐久性UP。マスタージョウの外的負荷をガイドが受けるため、剛性UP。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
タイプ標準シリーズHJD作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド HHC・HHD近藤製作所
149,800税込164,780
1個
14日以内出荷
楕円ピストンの採用により小型軽量。ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。耐切削油センサにも対応。落下防止仕様を追加。(オプション)
作動方式複動式
ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE 近藤製作所ハンド(エアー駆動) 大把持力ハンド(防塵・防水対応) HHE近藤製作所
154,660税込170,126
1個
14日以内出荷
ダイレクトドライブ方式の採用により、高把持力を実現。楕円ピストン採用。外側筒状ガイド部スクレーパ構造により耐環境。内側には高剛性のT型スライドガイド。水溶性切削水(エマルジョン系)で耐久試験実施。IP67相当に対応。
タイプ標準シリーズHHE作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.03駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) ミニ平行ハンド HMA 近藤製作所ハンド(エアー駆動) ミニ平行ハンド HMA近藤製作所
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
一体型でコンパクトなボディ。シリンダ一体構造を採用して、シンプル化に成功。さらに低価格を実現しています。ワイドなバリエーション。HMA5機種(Φ10,Φ12,Φ16,Φ20,Φ25)が加わり、他シリーズと合わせて、シリンダ径Φ10~Φ100まで全24機種がラインナップ。どんなワークにも対応可能です。豊富なオプション。開閉確認スイッチの取付けが可能です。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズHMA
ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK 近藤製作所ハンド(エアー駆動) クロスローラ平行ハンド HK近藤製作所
47,025税込51,728
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
クロスローラガイドで高精度、滑らか作動を実現。スライド部にクロスローラベアリング機構を採用。高精度で滑らかな動きを実現します。コンパクトで高剛性。スライド部をオーバーラップ、ロング保持機構により、コンパクトで大きなモーメント荷重に耐えられます。ゴムカバー付(オプション)で耐環境性も向上。スライド部へのゴムカバー装着により、ミストやダストの侵入を防ぎ、耐環境性が向上します。耐切削油対応センサの取付が可能。専用金具を必要としません。(HK-50AS1、63AS1、80ASのみ)落下防止仕様を追加。(オプション)
シリーズHK
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHBG (ゴムカバー付) 近藤製作所ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHBG (ゴムカバー付)近藤製作所
25,745税込28,320
1個
14日以内出荷
ゴムカバー付で、耐環境性が向上。耐熱、耐油ゴムカバー対応。(オプション)標準、ゴムカバー仕様、単動式(NONC)取付寸法は全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。(特殊対応)LHB-04AS05ASのみ従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズLHBG繰返し精度(mm)±0.01
チャック(エアー駆動) 防塵仕様チャック CKG-BG 近藤製作所チャック(エアー駆動) 防塵仕様チャック CKG-BG近藤製作所
79,230税込87,153
1個
89日以内出荷
従来のゴムカバーのすきまにシール材や押さえ板を施し、防塵効果を高めました。
タイプ3方爪シリーズCKG-BG作動方式複動式繰返し精度(mm)±0.01駆動源(MPa)エアー:0.1~0.7
チャック(エアー駆動) 高精度回転チャック CKRK 近藤製作所チャック(エアー駆動) 高精度回転チャック CKRK近藤製作所
124,165税込136,582
1個
14日以内出荷
2個のベアリングが高精度にガイド。剛性の高いクロスローラーベアリングを採用。本体の固定フランジにノックピン穴を追加。動きに影響されない固定式の配管、配線。位置決めに最適なタイミングプーリー付き。従来品(CKR) と取付寸法が同じです。
タイプ3方爪シリーズCKRK作動方式複動式精度(mm)回転:±0.05許容回転数(min-1[r.p.m])max.100繰返し精度(mm)±0.01回転角度(°)エンドレス駆動源(MPa)エアー:0.3~0.7
ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHB 近藤製作所ハンド(エアー駆動) リニアガイドハンド LHB近藤製作所
20,980税込23,078
1個
14日以内出荷
業界最小最軽量のLHB-006A を追加。標準、単動式 (NONC) 取付寸法は 全て同じ。耐切削水対応センサが取付可能。LHB-04AS05ASのみ従来品より低価格軽量化。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。
シリーズLHB繰返し精度(mm)±0.01
チャック(エアー駆動) 薄型ロングストロークチャック CKJ (CKJ・CKJB) 近藤製作所チャック(エアー駆動) 薄型ロングストロークチャック CKJ (CKJ・CKJB)近藤製作所
159,800税込175,780
1個
14日以内出荷から89日以内出荷
薄型ボディ。全高が薄く、大把持力。ロングストローク。径の大きなワークに対応。Φ 30mm の中空仕様可能。ハネ出し、ワーク確認などの各種センサが取付可能。落下防止仕様追加。(オプション)エアーダウン時でもスプリング把持により落下防止。
作動方式複動式

エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります

平行開閉形
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら