絞り込み
エコロジープロダクト
「開閉ストローク(mm)」から絞り込む

エアハンドNHBDSシリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式常時開単動形
エアハンド(Y形) HFYシリーズ
AirTAC¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から16日以内出荷使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
エアハンド(180°開閉形) HFRシリーズ
AirTAC¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から16日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動式使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
エアハンドNHBDSシリーズ
コガネイ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式複動形
エアハンド スイングタイプ
コガネイ¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
エアハンドNHBDSシリーズ(スイングタイプ複動形、180°開仕様)
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷チャッキングやハンドリングに最適。 シリンダとの組み合わせで、容易にロボットアームの設計が可能です。形式複動形使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7角度(°)開時/90(±2.5)、閉時/-3(±1.5)作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0給油シリンダ部/不要、レバー部/要(摺動部にグリス塗布)許容動作頻度(回/分)(最高)100把持力実効(N)/F=M/L×9.0
エアハンドNHBDSLシリーズ
コガネイ¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~25 180度開閉フィンガータイプ。チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
閉チャックシリーズ パネルマウントタイプ
PISCO(ピスコ)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)取付ホルダ形状:パネルマウントタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
閉チャックシリーズ シャンクタイプ
PISCO(ピスコ)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から12日以内出荷Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)取付ホルダ形状:シャンクタイプ使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
支点ハンド
コスメック¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷アームとシリンダユニットはダイレクトカム構造により接続されており、スムーズは動作を実現した支点ハンドです。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用流体ドライエア位置決め精度(mm)±0.1
広角支点ハンド
コスメック¥31,980~税込¥35,178~1個7日以内出荷180°開閉するアームにより干渉を回避するロボットハンドです。ダイレクトカム構造でスムーズな動作を実現しています。用途ワーク搬送、ロボットハンドに使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体ドライエア開き角度(度)-5~180最大使用サイクル(cycle/min)60位置決め精度(mm)±0.1
エアハンドNHBDPシリーズ
コガネイ¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。保護構造IP67(IEC規格)、JISC0920(防浸形)応答時間1ms(MAX.)絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガーにて、ケース・リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70動作表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐衝撃(m/s2)294.2(非繰返し)耐振動(m/s2)88.3(複振幅1.5mm・10~55Hz)周囲温度(℃)0~60耐電圧(V)AC500(50/60Hz)1分間(ケース・リード線端末間)
エアハンドNHBDPGYシリーズ
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式常時開単動形
エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL
コガネイ¥40,980~税込¥45,078~1個12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式常時開単動形
エアハンドNHBDPAシリーズ
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。作動方式常時開単動形
エアハンドNHBDPシリーズ
コガネイ¥34,980税込¥38,4781個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式常時開単動形シリンダー径(Φmm)25開閉ストローク(mm)14
エアハンドNHBDPシリーズ
コガネイ¥31,980税込¥35,1781個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式常時開単動形シリンダー径(Φmm)25開閉ストローク(mm)14
エアハンドNHBDPシリーズ
コガネイ¥26,980税込¥29,6781個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式常時開単動形シリンダー径(Φmm)20開閉ストローク(mm)12
エアハンドNHBDPシリーズ
コガネイ¥26,980税込¥29,6781個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式常時開単動形シリンダー径(Φmm)16開閉ストローク(mm)8
エアハンドNHBDPシリーズ
コガネイ¥24,980税込¥27,4781個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式常時開単動形シリンダー径(Φmm)16開閉ストローク(mm)8
エアハンドNHBDPシリーズ
コガネイ¥26,980税込¥29,6781個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式常時開単動形シリンダー径(Φmm)16開閉ストローク(mm)8
エアハンドNHBDPGシリーズ
コガネイ¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。長さ(mm)20幅(mm)13厚さ(mm)20.8
エアハンドNHBDPシリーズ
コガネイ¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。寸法A(mm)15寸法D(mm)10寸法B(mm)15寸法C(mm)3
エアハンドNHBDSLGシリーズ
コガネイ¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から71日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~20 180度開閉タイプ。スラストベアリングの採用により高精度、高剛性。ワークのエスケープに最適。作動方式複動形
エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL
コガネイ¥42,980~税込¥47,278~1個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL
コガネイ¥45,980~税込¥50,578~1個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
エアハンド・メカハンド全てNHBDPG_NHBMPG_ALL
コガネイ¥46,980~税込¥51,678~1個6日以内出荷から9日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ8~20 防塵カバー付フィンガータイプ。リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形シリンダー径(Φmm)16開閉ストローク(mm)10
エアハンドNHBDPGシリーズ
コガネイ¥40,980~税込¥45,078~1個3日以内出荷から12日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~50 リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
エアハンドNHBDPAシリーズ
コガネイ¥25,980~税込¥28,578~1個10日以内出荷から11日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~25 防塵カバー付フィンガータイプ。クロスローラ搭載で高剛性。チャッキングやハンドリングに最適。作動方式複動形
エアハンドNHBDPシリーズ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ10~25 チャッキングやハンドリングに最適。シリンダとの組み合せで、容易にロボットアームの設計が可能です。作動方式複動形
閉チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:直角
PISCO(ピスコ)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から6日以内出荷Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
閉チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角
PISCO(ピスコ)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷Kタイプツメは、生ツメブランクを用意。 R合わせのため、芯ズレが無くビス1本で取付けが可能。 ワークストッパによって、安定したチャッキングが可能。 フローティング付は、ワークストッパをより有効に利用でき、突き当てによる破損も防止します。(ツメ形状:Kタイプ)取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7爪形状R合わせ1本ビス取付方式(ツメブランク有り)給油不要動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
ツメブランク スリ割り無し一本ブランク
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷ツメブランクとマスタツメとは、Rにて合わさるため、正確な芯出しが可能。 ツメブランクは、ワーク形状に合わせて加工し、ご使用ください。 ワークストッパが不要の場合は、取外してご使用ください。 ツメが摩耗する場合は、窒化処理が有効。ツメ材質:特殊ステンレス(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%)動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
ツメブランク
PISCO(ピスコ)¥2,190~税込¥2,409~1個4日以内出荷から8日以内出荷ツメブランクとマスタツメとは、Rにて合わさるため、正確な芯出しが可能。 ツメブランクは、ワーク形状に合わせて加工し、ご使用ください。 ワークストッパが不要の場合は、取外してご使用ください。 ツメが摩耗する場合は、窒化処理が有効。ツメ材質:特殊ステンレス(Cr19~21%、Mo1.5~2.5%)動作単動閉チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:平行
PISCO(ピスコ)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ フローティング付ブロックタイプ チャック:直角
PISCO(ピスコ)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷取付ホルダ形状:フローティング付ブロックタイプ チャック方向:直角使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
開チャックシリーズ フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行
PISCO(ピスコ)¥9,898~税込¥10,888~1個4日以内出荷から14日以内出荷取付ホルダ形状:フローティング付パネルマウントタイプ チャック:平行使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7給油不要動作単動開チャック(常時開)RoHS指令(10物質対応)対応
『エアチャック』には他にこんなカテゴリがあります
- 平行開閉形
- 支点開閉形
- 樹脂開閉形
- エアチャック関連商品