絞り込み
シリンダー径(Φmm)
  • 6(10)
  • 10(19)
  • 12(39)
  • 16(62)
  • 20(352)
  • 25(347)
  • 30(5)
  • 32(412)
  • 40(414)
  • 50(381)
  • 63(323)
  • 80(212)
  • 100(160)
  • 125(24)
  • 140(7)
  • 160(4)
  • 180(2)
  • 200(4)
ブランド
  • AirTAC(1)
  • CKD(70)
  • ParkerTAIYO(78)
  • SMC(2,220)
  • コガネイ(30)
ストローク(mm)
  • 45
  • 5(2,933)
  • 10(4,668)
  • 15(4,290)
  • 20(4,600)
  • 25(4,478)
  • 30(4,617)
  • 35(3,000)
  • 40(3,865)
  • 50(4,706)
  • 60(1,712)
  • 65(1,007)
  • 70(1,177)
  • 75(3,464)
  • 80(1,291)
  • 100(3,554)
  • 125(1,077)
  • 150(1,122)
  • 200(1,002)
  • その他(1,051)
作動方式
  • 単動(押出)(7)
  • 複動(2,372)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
2,399件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
12(39)
16(62)
20(352)
25(347)
32(412)
40(414)
50(381)
63(323)
80(212)
100(160)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B20~)

    SMC(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄型シリンダ AirTAC

    薄型シリンダ

    AirTAC
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    JIS標準 硬質陽極酸化処理したボディ、耐食性と耐久性向上 双方向シール結構、貯由機能搭載 薄型で省スペース 便利なセンサースイッチの取付が可能 多様な取付支持金具あり
    使用ピストン速度(mm/s)30~500使用流体空気
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B25~)

    SMC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B32-~)

    SMC
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-K-~)

    CKD
    ¥6,188~税込¥6,807~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB2~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB2~)

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A2~)

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B40-~)

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-L-~)

    CKD
    ¥7,188~税込¥7,907~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B50-~)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B) SMC

    CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動/片ロッド (CDQ2A/B)

    SMC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ CKD

    SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ

    CKD
    ¥3,763~税込¥4,139~
    1個
    当日出荷から74日以内出荷
  • 薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC

    薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)

    SMC
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
    作動方式複動片ロッド
  • ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ

    コガネイ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
    仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズB32 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズB32

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A32-~)

    SMC
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~) CKD

    CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-00~)

    CKD(1件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)

    SMC
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2KB2~)

    SMC
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • 小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD

    小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2)

    CKD
    ¥15,213~税込¥16,734~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~) SMC

    エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQB~)

    SMC
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A40-~)

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 空気圧シリンダ 10S-1SD ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-1SD

    ParkerTAIYO(1件のレビュー)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から49日以内出荷
  • ペンシリンダ 複動形 センサシリンダ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 センサシリンダ

    コガネイ
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
    仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
  • スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形 CKD

    スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形

    CKD
    ¥6,773~税込¥7,450~
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法
    最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A50-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A50-~)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-50-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-50-~)

    CKD
    ¥14,575~税込¥16,033~
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-32-~)

    CKD
    ¥10,725~税込¥11,798~
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMC

    CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド

    SMC
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~)

    CKD
    ¥5,113~税込¥5,624~
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)32
  • プレートシリンMUシリーズ (MUB32-~) SMC

    プレートシリンMUシリーズ (MUB32-~)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。 ・4方向から小型オートスイッチ取付可。 ・オートスイッチのはみ出しがない。 ・ストローク300mmまで可。 ・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-32~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-32~)

    CKD
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32
  • FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-25~) CKD

    FCDシリーズ 偏平シリンダ(FCD-25~)

    CKD
    ¥3,200~税込¥3,520~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D32-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2D32-~)

    SMC
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式二山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2B63-~)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)63取付金具通し穴給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-30~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSB25-30~)

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、CDQS□S)
    チューブ内径(Φmm)25
...
コンパクトエアシリンダ