絞り込み
シリンダー径(Φmm)
  • 16(30)
  • 20(56)
  • 25(60)
  • 32(77)
  • 40(77)
  • 50(74)
  • 63(79)
  • 80(61)
  • 100(61)
  • 200(2)
ブランド
  • SMC(422)
ストローク(mm)
  • 200
  • 15(172)
  • 20(171)
  • 25(404)
  • 30(209)
  • 40(227)
  • 50(491)
  • 60(186)
  • 75(449)
  • 80(197)
  • 100(513)
  • 125(378)
  • 150(416)
  • 250(349)
  • 300(359)
  • 350(223)
  • 400(265)
  • 450(170)
  • 500(225)
  • 600(198)
作動方式
  • 複動(418)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
422件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー径(Φmm)から絞り込む
16(30)
20(56)
25(60)
32(77)
40(77)
50(74)
63(79)
80(61)
100(61)
200(2)
  • ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~) SMC

    ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~)

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ SMC

    CG5S/CDG5S - ステンレスシリンダ

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    11日以内出荷から26日以内出荷
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN2~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN2~)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5FN SMC

    ステンレスシリンダ CG5FN

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッド
  • 耐水性向上シリンダ  CDG5FA SMC

    耐水性向上シリンダ CDG5FA

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
    作動方式複動片ロッド
  • 耐水性向上シリンダ  CDG5BA SMC

    耐水性向上シリンダ CDG5BA

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。
    作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BA~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BA~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から26日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN2~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN2~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN50S~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN50S~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN2~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN2~)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    作動方式複動片ロッド
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EA50S~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EA50S~)

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA32S~) SMC

    ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BA32S~)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    ・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    31日以内出荷
    外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
    材質【特殊スクレーパ/パッキン】FKMクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)リード線長さ(m)【オートスイッチ】3
  • ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    31日以内出荷
    外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
    材質【特殊スクレーパ/パッキン】NBRクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)リード線長さ(m)【オートスイッチ】3
  • ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    31日以内出荷
    外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
    用途食品機械その他オートスイッチなし材質【特殊スクレーパ/パッキン】NBRクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
  • ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    31日以内出荷
    外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
    用途食品機械その他オートスイッチなし材質【特殊スクレーパ/パッキン】FKMクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
  • ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    31日以内出荷
    外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
    用途食品機械材質【特殊スクレーパ/パッキン】FKMクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
  • ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    31日以内出荷
    外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能
    用途食品機械材質【特殊スクレーパ/パッキン】NBRクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
  • ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    31日以内出荷
    外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
    クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース工業用汎用グリース(GR-S)リード線長さ(m)【オートスイッチ】3
  • ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 Series

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    31日以内出荷
    外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
    その他オートスイッチなしクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース工業用汎用グリース(GR-S)
  • ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    31日以内出荷
    外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較
    クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース工業用汎用グリース(GR-S)
  • ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB Series SMC

    ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB Series

    SMC
    19,980税込21,978
    1台
    20日以内出荷
    洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) 食品機械用グリース(NSF-H1認証品)対応可能 外部シール材質:NBR、FKMの選択が可能
    用途耐環境仕様シリンダ作動方式複動片ロッド使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    22日以内出荷
    ・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
    用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series SMC

    ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    22日以内出荷
    ・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換
    用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチレールアクセサリ HF2A-CG5 Series用 SMC

    スイッチレールアクセサリ HF2A-CG5 Series用

    SMC
    2,998税込3,298
    1個
    22日以内出荷
    HF2A-CG5 Series用
    付属品台座2個、固定ボルト2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ SMC

    CJ5S/CDJ5S - ステンレスシリンダ

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN63SV SMC

    ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LN63SV

    SMC
    63,980税込70,378
    1個
    12日以内出荷
    ストローク(mm)200タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA50TFSR SMC

    ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA50TFSR

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    12日以内出荷
    ストローク(mm)200タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
  • ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA50SR SMC

    ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA50SR

    SMC
    67,980税込74,778
    1個
    12日以内出荷
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA32SR SMC

    ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5LA32SR

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
  • ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FN63SV SMC

    ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FN63SV

    SMC
    72,980税込80,278
    1個
    12日以内出荷
    ストローク(mm)200タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(Z) 5材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類G5BA 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FN63SR SMC

    ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FN63SR

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FA80SV SMC

    ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FA80SV

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    12日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FA63TFSV SMC

    ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FA63TFSV

    SMC
    68,980税込75,878
    1個
    9日以内出荷
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
  • ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FA63SV SMC

    ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5FA63SV

    SMC
    78,980税込86,878
    1個
    12日以内出荷
    タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63材質(パッキン)(V) FKM磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
耐環境仕様エアシリンダ