絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 6(9)
- 8(1)
- 10(72)
- 12(5)
- 16(79)
- 20(194)
- 25(192)
- 30(4)
- 32(221)
- 40(236)
- 50(221)
- 63(197)
- 75(2)
- 80(192)
- 100(188)
- 125(3)
- 150(2)
- 200(2)
- 250(2)
- 300(2)
ブランド
- SMC
ストローク(mm)
- 15(172)
- 20(171)
- 25(404)
- 30(209)
- 40(227)
- 50(491)
- 60(186)
- 75(449)
- 80(197)
- 100(513)
- 125(378)
- 150(416)
- 200(422)
- 250(349)
- 300(359)
- 350(223)
- 400(265)
- 450(170)
- 500(225)
- 600(198)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 複動(1,404)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(27)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
10(72)
16(79)
20(194)
25(192)
32(221)
40(236)
50(221)
63(197)
80(192)
100(188)

ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CJ5~)
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から11日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EA~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BN~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5BN2~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から18日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5BA32SV)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から12日以内出荷タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CDJ5B10SV
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品) 外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース(NSF-H1認証品)を使用。 ・特殊スクレーパ(標準装備)シリンダ内部への水の浸入を防止。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
耐水性向上シリンダ CDG5FA
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から18日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
耐水性向上シリンダ CDG5BA
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から32日以内出荷・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。 ・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。 ・工作機械、食品機械、洗車機など。作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5D1~)
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CJ5・S シリーズ(CDJ5B1~)
SMC¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から9日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オールステンレス仕様(外部部品)外部金属部品にステンレス鋼(SUS304)を使用。 水のかかる環境でも耐食性が向上。 ・食品機械用グリース (NSF-H1認証品)を使用。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5N~)
SMC¥469~税込¥516~1個3日以内出荷から4日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5F~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5BA~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から26日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5A~)
SMC¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5LN2~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN50S~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EN2~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)作動方式複動片ロッド
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CDG5EA50S~)
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個12日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(A) 無給油エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
大口径ステンレスシリンダ CS1BN125-□-DCB3566B/DCZ100AZ
SMC¥679,800~税込¥747,780~1個70日以内出荷・外部金属部品:SUS304。・ 2種類のロッドパッキン材質。 :FKM(白色)、ポリウレタン(青色)。・ 全長短縮:最大80mm。・メンテナンス性向上。 シリンダを分解せずにロッドパッキンの交換が可能。・ 液溜まりを抑えた外観形状。 丸形カバー、袋ナット、レーザ印字銘板。・取付寸法をISO15552に準拠。・外観部材に潤滑・防錆剤未使用または食品機械用潤滑・防錆剤を使用。・FDA認証材料もしくは適合材料を使用用途食品製造業界向機器取付支持形式基本形(ロッド側)クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)125保証耐圧力(MPa)1.5取付金具ロッド先端ナット最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応材質(部品)外部金属/SUS304
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個31日以内出荷外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能材質【特殊スクレーパ/パッキン】FKMクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)リード線長さ(m)【オートスイッチ】3
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個31日以内出荷外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能材質【特殊スクレーパ/パッキン】NBRクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)リード線長さ(m)【オートスイッチ】3
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個31日以内出荷外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能用途食品機械その他オートスイッチなし材質【特殊スクレーパ/パッキン】NBRクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個31日以内出荷外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能用途食品機械その他オートスイッチなし材質【特殊スクレーパ/パッキン】FKMクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個31日以内出荷外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能用途食品機械材質【特殊スクレーパ/パッキン】FKMクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
ステンレスシリンダ/耐水性向上タイプ CM5 Series
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個31日以内出荷外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較 水滴飛散環境下で耐久性4倍以上※(耐水性向上タイプ)※標準品CM2シリンダと比較 食品機械用グリース:NSF-H1認証品を使用 パッキン材質:FKM, NBR選択可能用途食品機械材質【特殊スクレーパ/パッキン】NBRクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース食品機械用グリース(NSF-H1)(GR-H)
フランジ金具 CM5 Series用取付金具
SMC¥2,998~税込¥3,298~1個21日以内出荷用途CM5用材質ステンレス鋼厚さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応内訳金具取付ボルト4個、フランジ1個
ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個31日以内出荷外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース工業用汎用グリース(GR-S)リード線長さ(m)【オートスイッチ】3
ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ 複動/片ロッド CM5 Series
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個31日以内出荷外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較その他オートスイッチなしクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース工業用汎用グリース(GR-S)
ステンレスシリンダ/コンパクトタイプ CM5 Series
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個31日以内出荷外部部品ステンレス鋼使用 シリンダ本体、取付支持金具、取付ボルト、付属品等の材質はすべてステンレス鋼 コンパクト・軽量(コンパクトタイプ) 全長21%短縮※ 175mm→139mm 質量最大50%削減※ 0.75kg→0.38kg※既存製品CG5 Φ32, 50ストロークと比較クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応グリース工業用汎用グリース(GR-S)
ハイジェニックデザインシリンダ HYB/HDYB Series
SMC¥12,980~税込¥14,278~1台20日以内出荷洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ 耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) 食品機械用グリース(NSF-H1認証品)対応可能 外部シール材質:NBR、FKMの選択が可能用途耐環境仕様シリンダ作動方式複動片ロッド使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個22日以内出荷・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスシリンダ/無調整エアクッション HF2A-CG5 Series
SMC¥30,980~税込¥34,078~1個22日以内出荷・食品製造業界向機器。・オールステンレス仕様(外部部品 SUS304)。・水滴飛散環境下で耐久性4倍。・無調整エアクッション。・ステンレスシリンダCG5・Sシリーズと取付互換用途食品機械材質【スクレーパ / シリンダチューブガスケット】FKM形式無調整エアクッション最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチレールアクセサリ HF2A-CG5 Series用
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個22日以内出荷HF2A-CG5 Series用付属品台座2個、固定ボルト2個RoHS指令(10物質対応)対応
...