FA現場のお役立ち情報
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
  • エアハイドロユニット CCシリーズ(CCT~) SMC

    エアハイドロユニット CCシリーズ(CCT~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
  • CCT40 - エアハイドロコンバータ SMC

    CCT40 - エアハイドロコンバータ

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(有接点タイプ/赤色) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(有接点タイプ/赤色)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    補給・追加時の「近接スイッチ」となります。1.仕様内容。・接点:有接点(赤色)。・配線:2線式。・負荷電圧:AC/DC10~DC100V。※詳細は「取扱い説明書」参照願います
    使用温度範囲(℃)-10~60保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる)感度5mT以上負荷電圧(V)AC/DC10~100保護回路なし動作表示灯ON時LED点灯(緑、赤色)漏れ電流(mA)0耐振動20G(10~1000Hz)配線方式2線式リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル負荷電流(mA)5~50 表示灯赤は3~50です。接点容量AC/DC10VA電圧降下(V)閉路時:4以下耐衝撃30G(11msec)
  • エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA21 SMC

    エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA21

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    バルブサイズ2
  • エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA10 SMC

    エアハイドロ回路制御用 2ポートバルブ プロセスバルブ VNA10

    SMC
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ・空気圧システムやエアハイドロ回路の制御用。 ・正逆流可能なバランスポペットタイプ。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    バルブサイズ1
  • エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-300S~) SMC

    エアハイドロユニット CCシリーズ(CC63-300S~)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
    ・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
  • エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-100~) SMC

    エアハイドロユニット CCシリーズ(CC100-100~)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    11日以内出荷
    ・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
  • ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(無接点スイッチ) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(無接点スイッチ)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷
    補給・追加時の「近接スイッチ」となります。1.仕様内容。・接点:無接点。・配線:2線式。・負荷電圧:DC10~DC28V。※詳細は「取扱い説明書」参照願います
    使用温度範囲(℃)0~60保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる) JISC0920(防じん・防浸形)感度5mT以上負荷電圧(V)DC10~28保護回路パルス性過電圧保護回路、逆接保護回路、サージ吸収回路、出力短絡保護回路内蔵動作表示灯ON時LED点灯(赤色)漏れ電流(mA)1耐振動9G(全振幅1.5mm10~55Hz)配線方式2線式リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル負荷電流(mA)4~50電圧降下(V)閉路時:3.5以下耐衝撃30G(非繰返し)
  • ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(有接点タイプ/緑色) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニエアーハイドロブースター用近接スイッチ(有接点タイプ/緑色)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    補給・追加時の「近接スイッチ」となります。1.仕様内容。・接点:有接点(緑色)。・配線:2線式。・負荷電圧:AC/DC10~DC100V。※詳細は「取扱い説明書」参照願います
    使用温度範囲(℃)-10~60保護構造IP67G(IEC規格)(IP68の場合はユーザとの取決めによる)感度5mT以上負荷電圧(V)AC/DC10~100保護回路なし動作表示灯ON時LED点灯(緑、赤色)漏れ電流(mA)0耐振動20G(10~1000Hz)配線方式2線式リード線耐屈曲耐熱耐油性ビニルシース計装用ケーブル負荷電流(mA)5~50 表示灯赤は3~50です。接点容量AC/DC10VA電圧降下(V)閉路時:4以下耐衝撃30G(11msec)
  • ミニエアーハイドロブースター(ф30/垂直/14倍/6CC/SW2個) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニエアーハイドロブースター(ф30/垂直/14倍/6CC/SW2個)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    59,980税込65,978
    1個
    40日以内出荷
    エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:垂直取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「14倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
    用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)30タイプ両側2個増圧比(理論)1:14耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8吐出油量(cm3)最大6.1
  • ミニエアーハイドロブースター(ф30/水平/14倍/6CC/SW無) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニエアーハイドロブースター(ф30/水平/14倍/6CC/SW無)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    51,980税込57,178
    1個
    40日以内出荷
    エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:水平取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「14倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「スイッチ無し」の仕様となります
    用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)30タイプスイッチなし増圧比(理論)1:14耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8吐出油量(cm3)最大6.1
  • ミニエアーハイドロブースター(ф40/水平/16倍/11CC/SW2個) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニエアーハイドロブースター(ф40/水平/16倍/11CC/SW2個)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    73,980税込81,378
    1個
    40日以内出荷
    エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:水平取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「16倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
    用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)40タイプ両側2個増圧比(理論)1:16耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8吐出油量(cm3)最大11
  • ミニエアーハイドロブースター(ф30/垂直/14倍/6CC/SW無) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニエアーハイドロブースター(ф30/垂直/14倍/6CC/SW無)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    51,980税込57,178
    1個
    40日以内出荷
    エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:垂直取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「14倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「スイッチ無し」の仕様となります
    用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)30タイプスイッチなし増圧比(理論)1:14耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8吐出油量(cm3)最大6.1
  • ミニエアーハイドロブースター(ф30/水平/14倍/6CC/SW2個) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニエアーハイドロブースター(ф30/水平/14倍/6CC/SW2個)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    59,980税込65,978
    1個
    40日以内出荷
    エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф30:水平取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「9.8MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「14倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
    用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)30タイプ両側2個増圧比(理論)1:14耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8吐出油量(cm3)最大6.1
  • ミニエアーハイドロブースター(ф40/垂直/16倍/11CC/SW無) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニエアーハイドロブースター(ф40/垂直/16倍/11CC/SW無)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    64,980税込71,478
    1個
    40日以内出荷
    エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:垂直取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「16倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「スイッチ無し」の仕様となります
    用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)40タイプスイッチなし増圧比(理論)1:16耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8吐出油量(cm3)最大11
  • ミニエアーハイドロブースター(ф40/水平/16倍/11CC/SW無) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニエアーハイドロブースター(ф40/水平/16倍/11CC/SW無)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    64,980税込71,478
    1個
    40日以内出荷
    エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:水平取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「16倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「スイッチ無し」の仕様となります
    用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)40タイプスイッチなし増圧比(理論)1:16耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8吐出油量(cm3)最大11
  • ミニエアーハイドロブースター(ф40/垂直/16倍/11CC/SW2個) JPN[油圧機器・油圧ホース]

    ミニエアーハイドロブースター(ф40/垂直/16倍/11CC/SW2個)

    JPN[油圧機器・油圧ホース]
    73,980税込81,378
    1個
    40日以内出荷
    エアハイドロシステムで、空圧を油圧に変換し動力源とする装置です。1.小型タイプのエアーハイドロブースター(ф40:垂直取付タイプ)。・ 油圧ユニットが不要。・「11.2MPa(空圧0.7MPa供給時)」まで連続使用が可能。・「16倍の増圧比」を実現。・ 低速作動/停止精度が良い。・「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。・連続加圧の使用でも「油温上昇なし」。・「超省エネ」を実現。2.近接スイッチの装着。 本品は「ロッド/ヘッド双方に各1個装着」の仕様となります
    用途1.油圧シリンダー。・小型タイプ「スプリングバックの単動シリンダー」。2.クランプ作業。・特に、長時間操作での「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。・「治具システム」スイング・ホールクランプ操作。・「圧入・塑性」カシメ操作仕様理論最大油圧:9.8 MPaシリンダ内径(Φmm)40タイプ両側2個増圧比(理論)1:16耐圧(MPa)1.0(空気圧力)供給空気圧力(MPa)0.2~0.7使用作動油石油系作動油(VG22~VG32)ラム直径(Φmm)8吐出油量(cm3)最大11
  • CCVS/CCVL - バルブユニット SMC

    CCVS/CCVL - バルブユニット

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    9日以内出荷
  • CC - エアハイドロユニット SMC

    CC - エアハイドロユニット

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
  • バルブユニット CCVS/CCVLシリーズ SMC

    バルブユニット CCVS/CCVLシリーズ

    SMC
    28,980税込31,878
    1個
    9日以内出荷
  • エアハイドロユニット CCシリーズ CC160 SMC

    エアハイドロユニット CCシリーズ CC160

    SMC
    109,800税込120,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CDA2WTH80 SMC

    エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CDA2WTH80

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動両ロッドストローク(mm)400材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CDA2WTH50 SMC

    エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CDA2WTH50

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド
  • エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CDA2WFH80 SMC

    エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CDA2WFH80

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動両ロッド材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CDA2WFH63 SMC

    エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CDA2WFH63

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド
  • エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CDA2WFH40 SMC

    エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CDA2WFH40

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッドストローク(mm)50
  • エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CDA2WFH100 SMC

    エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CDA2WFH100

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド
  • エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CDA2WBH63 SMC

    エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CDA2WBH63

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド
  • エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CA2WLH63 SMC

    エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CA2WLH63

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドストローク(mm)1050材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
  • エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CA2WFH50 SMC

    エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CA2WFH50

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)25材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
  • エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CA2WBH63TF SMC

    エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CA2WBH63TF

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドストローク(mm)400材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TF) G
  • エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CA2WBH40 SMC

    エアハイドロシリンダ 複動・両ロッド CA2□Hシリーズ CA2WBH40

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動両ロッドストローク(mm)75材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
  • エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH80TN SMC

    エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH80TN

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)300材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
  • エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH80 SMC

    エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH80

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH63 SMC

    エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH63

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
  • エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH50 SMC

    エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH50

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
  • エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH40TF SMC

    エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH40TF

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)200材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
  • エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH40 SMC

    エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2TH40

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エアハイドロユニット