絞り込み
ストローク(mm)
- 50(26)
- 60(13)
- 70(15)
- 75(14)
- 80(11)
- 100(26)
- 110(15)
- 120(15)
- 125(16)
- 130(11)
- 140(13)
- 150(30)
- 160(12)
- 170(11)
- 175(12)
- 180(10)
- 200(27)
- 220(10)
- 250(19)
- 300(19)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(134)
- コガネイ(4)
- CKD(1)
シリンダー径(Φmm)
- 6
- 10(435)
- 12(1)
- 14(8)
- 15(996)
- 16(26)
- 20(967)
- 22(8)
- 25(1,637)
- 28(7)
- 32(1,390)
- 35(5)
- 40(1,119)
- 45(3)
- 50(188)
- 56(2)
- 60(1)
- 63(49)
- 100(1)
- -(1)
- シリンダー径(Φmm)をもっと見る
作動方式
- 複動(130)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ストローク(mm)」から絞り込む
50(26)
70(15)
100(26)
110(15)
120(15)
125(16)
150(30)
200(27)
250(19)
300(19)
ストローク(mm)をもっと見る

マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形 CY3B Series
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から10日以内出荷【軽量化】 ボディ、ヘッドカバー形状および マグネットカップリングにより質量削減。 質量16%削減(1.35kg→1.13kg) 【潤滑性向上】 ピストン部に潤滑保持用ルブリテーナを配置し、 常に潤滑膜が形成され潤滑性向上。(チューブ内径Φ15~Φ63) 【安定作動】 ボディ側ウェアリングを最大30%長くすることで スムーズな作動を実現。 仕様、磁石保持力、取付寸法は既存製品CY3Bシリーズと同一使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R6
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動
ロッドレスシリンダMRGシリーズ 複動形 MRGH6シリーズ
コガネイ¥30,980~税込¥34,078~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~40 世界トップクラスのネオジウム系希土類マグネット採用し強力な保持力。最大製作可能2000mmのストロークをカバー。シリンダー径(Φmm)6作動方式複動形
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R(CY3R6-~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。(※ショックアブソーバ使用時のみ)。(※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数2ポートねじの種類Mねじ最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。 (※ショックアブソーバ使用時のみ)。 (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18
マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 CY3S Series
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個11日以内出荷最高使用ピストン速度 800mm/s。 (※ショックアブソーバ使用時のみ)。 (※ ラバークッション使用時はCY1S-Zと同様に最高使用ピストン速度 400mm/s)。 最高使用ピストン速度を800mm/sに向上し、既存製品より高速での使用を実現。取付寸法は既存製品CY1S-Zシリーズと互換性ありタイプスライダ形(すべり軸受タイプ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05給油無給油RoHS指令(10物質対応)対応最低作動圧力(MPa)0.18スイッチレール付き
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-90
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)90
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-85
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)85
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-84
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)84配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじスイッチレール(-) スイッチレール付
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-80
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)80
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-77
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)77
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-75
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)75
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-70
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)70
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-62
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)62
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-60
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)60
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-55
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)55
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-52
SMC¥22,980税込¥25,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)52配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スイッチレール(-) スイッチレール付
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-50N
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)50
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-50
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から11日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)50
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-300
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)300
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-285
SMC¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)285配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじスイッチレール(-) スイッチレール付
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-280
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)280
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-275
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)275
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-265
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)265
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-250
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)250
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-240
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)240
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-235
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)235
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-230
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)230
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-225
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)225配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじスイッチレール(-) スイッチレール付
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-220
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)220
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R6-211
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)211配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Mねじスイッチレール(-) スイッチレール付