絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 6(16)
- 8(19)
- 10(2)
- 12(17)
- 16(4)
- 20(4)
- 25(4)
ブランド
- SMC(55)
ストローク(mm)
- 15
- 5(60)
- 10(1,917)
- 20(2,121)
- 25(70)
- 30(2,143)
- 40(1,839)
- 50(2,116)
- 60(16)
- 75(1,863)
- 80(9)
- 100(1,387)
- 125(846)
- 150(627)
- 175(45)
- 200(82)
- 225(20)
- 250(26)
- 275(9)
- 300(19)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 複動(52)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
6(16)
8(19)
10(2)
12(17)
16(4)
20(4)
25(4)

コンパクトスライド MXH2
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)16最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH20-)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能最高使用圧力(MPa)0.05作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)20最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
エアスライドテーブル (MXJ8L-~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から17日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
エアスライドテーブル (MXJ8-1~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から11日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-15
SMC¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷仕様(-X2192) デュアル行程仕様シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)15アジャスターオプション(ZA) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ダンパ付メタルストッパ作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-15-15ZH
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷仕様(-X2192) デュアル行程仕様シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)15アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-15
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個9日以内出荷仕様(-X2192) デュアル行程仕様シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)15作動方式複動
MX Series(MXQ25A-15)
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)15アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9NW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXJ6
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)作動方式複動