絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 6(2)
- 8(11)
- 10(2)
- 12(23)
- 16(7)
- 20(10)
- 25(8)
- 32(7)
- 40(6)
- 63(4)
- 80(2)
- 100(2)
ブランド
- SMC(70)
ストローク(mm)
- 25
- 5(60)
- 10(1,917)
- 15(55)
- 20(2,121)
- 30(2,143)
- 40(1,839)
- 50(2,116)
- 60(16)
- 75(1,863)
- 80(9)
- 100(1,387)
- 125(846)
- 150(627)
- 175(45)
- 200(82)
- 225(20)
- 250(26)
- 275(9)
- 300(19)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 複動(68)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
8(11)
12(23)
16(7)
20(10)
25(8)
32(7)
40(6)
63(4)
80(2)
100(2)

コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)
SMC¥20,238税込¥22,2621個当日出荷・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH6-)
SMC(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)6最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
コンパクトスライド MXH2
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH20-)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷許容モーメント最大2倍以上向上 高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) 3方向からの配管が可能最高使用圧力(MPa)0.05作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)20最低使用圧力(MPa)0.15給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
ターンテーブル付シリンダ MGTシリーズ MGTM100
SMC¥129,800税込¥142,7801個16日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)100軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rc
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-25
SMC¥57,980税込¥63,7781個9日以内出荷仕様(-X2192) デュアル行程仕様シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)25作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-25
SMC¥45,980税込¥50,5781個9日以内出荷仕様(-X2192) デュアル行程仕様シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)25作動方式複動
MTS - プレシジョンシリンダ(MTS32TN)
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(TN) NPTエンドロックの位置(-) エンドロックなし (標準)