絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 25
- 4(13)
- 6(1,019)
- 8(2,784)
- 10(25)
- 12(3,212)
- 16(2,333)
- 20(2,185)
- 32(24)
- 40(19)
- 63(5)
- 80(5)
- 100(5)
ブランド
- SMC(1,695)
ストローク(mm)
- 10(184)
- 15(4)
- 20(219)
- 25(8)
- 30(249)
- 40(213)
- 45(2)
- 50(253)
- 75(258)
- 100(263)
- 125(221)
- 150(255)
- 155(2)
- 160(2)
- 175(16)
- 200(23)
- 225(9)
- 250(10)
- 275(9)
- 300(12)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 複動(1,681)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
4(13)
6(1,019)
8(2,784)
10(25)
12(3,212)
16(2,333)
20(2,185)
25
32(24)
40(19)

コンパクトスライド MXH2
SMC¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から8日以内出荷・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル MXQA
SMC¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
エアスライドテーブル(MXS-~)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
エアスライドテーブル MXS25L
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ25L-50~)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50
エアスライドテーブル (MXQ25-20-~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)20アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ-~)
SMC¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
エアスライドテーブル/二次電池対応シリーズ 25A-MXQシリーズ 25A-MXQ25L
SMC¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TNL
SMC¥76,980税込¥84,6781個9日以内出荷ストローク(mm)100アジャスターオプション(B) ショックアブソーバ (RB) 両端作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TN) NPTアジャスタ位置【出荷時】(L) 左側
エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TN
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TN) NPTアジャスタ位置【出荷時】(-) 右側
エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TFL
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TF) Gアジャスタ位置【出荷時】(L) 左側
エアスライドテーブル/リバーシブルタイプ MXQRシリーズ MXQR25TF
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(TF) Gアジャスタ位置【出荷時】(-) 右側
...