絞り込み
ストローク(mm)
- 100
- 20(459)
- 25(898)
- 30(648)
- 40(565)
- 50(1,330)
- 75(1,176)
- 125(706)
- 150(950)
- 175(481)
- 200(967)
- 250(794)
- 300(880)
- 350(700)
- 400(812)
- 450(601)
- 500(758)
- 600(631)
- 700(503)
- 800(419)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(1,489)
- CKD(20)
シリンダー径(Φmm)
- 16(15)
- 20(113)
- 25(129)
- 30(1)
- 32(233)
- 40(328)
- 50(230)
- 63(213)
- 80(167)
- 100(147)
- 125(101)
- 140(73)
- 160(65)
- 180(28)
- 200(29)
- 250(10)
作動方式
- 複動(1,506)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ストローク(mm)」から絞り込む
25(898)
50(1,330)
75(1,176)
100
150(950)
200(967)
250(794)
300(880)
400(812)
500(758)
ストローク(mm)をもっと見る

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF160
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個7日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-100
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2L~)
SMC¥8,198~税込¥9,018~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L80
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB63
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から15日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2L
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F20
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBJ2L
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ CBQ2
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)作動方式複動
ロック付シリンダ (CLSB~)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個8日以内出荷から29日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッド
ロック付薄形シリンダ (CDLQB63-1~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個15日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ
SMC¥16,980税込¥18,6781個21日以内出荷取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵シリンダストローク(mm)100オートスイッチ種類H7Bロックの位置ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式ノンロックタイプ
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ
SMC¥18,980税込¥20,8781個21日以内出荷取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵シリンダストローク(mm)100ロックの位置ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式ノンロックタイプオートスイッチ適合無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC¥5,998税込¥6,5981個21日以内出荷取付支持形式クレビス形形式ラバークッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)100ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド
SMC¥51,980税込¥57,1781個44日以内出荷ロックユニット単体を追加 コイルスクレーパ付、ロッド材質ステンレス鋼を追加(オーダーメイド) 六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能、装置への取付けが容易となります。 分離構造によりメンテナンス性向上 保持力15%向上 高停止精度±1mm以下 全長最大13mm短縮ストローク(mm)100取付支持形式ロット側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.08~1作動方式複動チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)ロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし追記号ジャバラなし、エアクッションオートスイッチ有無オートスイッチ付
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL63TF
SMC¥33,980税込¥37,3781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL50TF
SMC¥26,980税込¥29,6781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL40TN
SMC¥24,980税込¥27,4781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロックアップの方向(B) 後退方向ロック
...