絞り込み
ストローク(mm)
- 200
- 20(459)
- 25(898)
- 30(648)
- 40(565)
- 50(1,330)
- 75(1,176)
- 100(1,509)
- 125(706)
- 150(950)
- 175(481)
- 250(794)
- 300(880)
- 350(700)
- 400(812)
- 450(601)
- 500(758)
- 600(631)
- 700(503)
- 800(419)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(947)
- CKD(20)
シリンダー径(Φmm)
- 16(14)
- 20(73)
- 25(102)
- 30(1)
- 32(129)
- 40(203)
- 50(108)
- 63(118)
- 80(102)
- 100(85)
- 125(107)
- 140(70)
- 160(71)
- 180(20)
- 200(28)
- 250(12)
作動方式
- 複動(964)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ストローク(mm)」から絞り込む
25(898)
50(1,330)
75(1,176)
100(1,509)
150(950)
200
250(794)
300(880)
400(812)
500(758)
ストローク(mm)をもっと見る

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF160
SMC¥219,800~税込¥241,780~1個7日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN32-200
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)200
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2L~)
SMC¥9,198~税込¥10,118~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L80
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F20
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ
SMC¥24,980税込¥27,4781個21日以内出荷取付支持形式クレビス形クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵シリンダストローク(mm)200オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)ロックの位置両側ロック付マニュアル解除の形式ノンロックタイプ
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ
SMC¥29,980税込¥32,9781個21日以内出荷取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)形式ラバークッションジャバラジャバラなしスイッチ無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵シリンダストローク(mm)200オートスイッチ追記号2ヶ付ロックの位置ロッド側ロック付マニュアル解除の形式ノンロックタイプ
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド
SMC¥39,980税込¥43,9781個21日以内出荷取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)200オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし追記号ジャバラなし、エアクッション
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド
SMC¥38,980税込¥42,8781個23日以内出荷ストローク(mm)200取付支持形式基本形クッションエアクッションスイッチオート:M9B最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.08スイッチ数オート:1個RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcリード線長さ(m)5
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MDLUF50
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)200リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MDLUF40
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBWB63
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッドストローク(mm)200クッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBT50
SMC¥55,980税込¥61,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(-) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBG32
SMC¥35,980税込¥39,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rc
...