絞り込み
ストローク(mm)
- 50
- 20(459)
- 25(898)
- 30(648)
- 40(565)
- 75(1,176)
- 100(1,509)
- 125(706)
- 150(950)
- 175(481)
- 200(967)
- 250(794)
- 300(880)
- 350(700)
- 400(812)
- 450(601)
- 500(758)
- 600(631)
- 700(503)
- 800(419)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- CKD(18)
- SMC(1,312)
シリンダー径(Φmm)
- 16(10)
- 20(149)
- 25(161)
- 30(1)
- 32(217)
- 40(283)
- 50(196)
- 63(197)
- 80(143)
- 100(125)
- 125(44)
- 140(30)
- 160(30)
- 180(16)
- 200(9)
- 250(5)
作動方式
- 複動(1,329)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ストローク(mm)」から絞り込む
25(898)
50
75(1,176)
100(1,509)
150(950)
200(967)
250(794)
300(880)
400(812)
500(758)
ストローク(mm)をもっと見る

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2L~)
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD2
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッド
ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB1
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF160
SMC¥199,800~税込¥219,780~1個7日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB63
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB50
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLQB40
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2L
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2U32-~)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F40-5~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-5~)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2F40-~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)40
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド
SMC¥38,980税込¥42,8781個23日以内出荷ストローク(mm)50取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.08RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号1ヶ付追記号ジャバラなし、エアクッションオーダーメイド仕様標準
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL80TN
SMC¥43,980税込¥48,3781個15日以内出荷ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL63TN
SMC¥29,980税込¥32,9781個15日以内出荷ストローク(mm)50ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL20
SMC¥22,980税込¥25,2781個15日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじ
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQG63TN
SMC¥32,980税込¥36,2781個15日以内出荷ストローク(mm)50ボディオプション(M) ロッド先端おねじ作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロックアップの方向(B) 後退方向ロック
...