絞り込み
ストローク(mm)
- 65
- 20(459)
- 25(898)
- 30(648)
- 40(565)
- 50(1,330)
- 75(1,176)
- 100(1,509)
- 125(706)
- 150(950)
- 175(481)
- 200(967)
- 250(794)
- 300(880)
- 350(700)
- 400(812)
- 450(601)
- 500(758)
- 600(631)
- 700(503)
- 800(419)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(199)
- CKD(2)
シリンダー径(Φmm)
- 16(1)
- 20(17)
- 25(17)
- 32(33)
- 40(47)
- 50(26)
- 63(24)
- 80(15)
- 100(18)
- 125(5)
- 140(2)
- 160(2)
- 180(3)
- 200(1)
作動方式
- 複動(201)
「ストローク(mm)」から絞り込む
25(898)
50(1,330)
75(1,176)
100(1,509)
150(950)
200(967)
250(794)
300(880)
400(812)
500(758)
ストローク(mm)をもっと見る

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B32
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ CBQ2
SMC¥24,980税込¥27,4781個17日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)作動方式複動
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNSG160
SMC¥209,800税込¥230,7801個19日以内出荷から20日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSF160TN
SMC¥209,800税込¥230,7801個29日以内出荷チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッドストローク(mm)65クッション(-) 両側クッション付ねじの種類(TN) NPT材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGLN25
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2G80
SMC¥59,980税込¥65,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2F40TF
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TF) G
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2F80-65
SMC¥69,980税込¥76,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2B63
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)63作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2B20
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ CBQ2シリーズ CDBQ2A32
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B40-65
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B32-65
SMC¥9,998税込¥10,9981個17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)65クッション(-) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ CDBA2F100-65B
SMC¥52,980税込¥58,2781個20日以内出荷チューブ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵