絞り込み
ストローク(mm)
- 700
- 20(459)
- 25(898)
- 30(648)
- 40(565)
- 50(1,330)
- 75(1,176)
- 100(1,509)
- 125(706)
- 150(950)
- 175(481)
- 200(967)
- 250(794)
- 300(880)
- 350(700)
- 400(812)
- 450(601)
- 500(758)
- 600(631)
- 800(419)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(494)
- CKD(9)
シリンダー径(Φmm)
- 20(10)
- 25(23)
- 32(54)
- 40(97)
- 50(48)
- 63(46)
- 80(76)
- 100(59)
- 125(61)
- 140(37)
- 160(41)
- 180(20)
- 200(17)
- 250(6)
作動方式
- 複動(503)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ストローク(mm)」から絞り込む
25(898)
50(1,330)
75(1,176)
100(1,509)
150(950)
200(967)
250(794)
300(880)
400(812)
500(758)
ストローク(mm)をもっと見る

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLSF160
SMC¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L20
SMC¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B32
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L80
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド
SMC¥79,980税込¥87,9781個23日以内出荷仕様【オートスイッチ】オートスイッチ付, 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)、【 振動受け金具】なしストローク(mm)700接続口径(Rc, NPT, G)3/8取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~1000作動方式複動片ロッド最高使用圧力1.0MPa使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.08周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60 (ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.4RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具なし追記号ジャバラなし、エアクッションオーダーメイド仕様標準
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MDWBF40
SMC¥48,980税込¥53,8781個30日以内出荷クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MDWBB63
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CNSG140
SMC¥199,800税込¥219,7801個19日以内出荷から20日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミ
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNST160
SMC¥249,800税込¥274,7801個29日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)160磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSF125
SMC¥189,800税込¥208,7801個29日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNSシリーズ CDNSD160TN
SMC¥249,800税込¥274,7801個30日以内出荷ストローク(mm)700クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドねじの種類(TN) NPTチューブ内径(Φmm)160材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGLA32
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGLA32
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGFA40
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2L100
SMC¥119,800税込¥131,7801個29日以内出荷から30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2F40TF
SMC¥42,980税込¥47,2781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TF) G
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2DF80
SMC¥75,980税込¥83,5781個30日以内出荷クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2T80
SMC¥84,980~税込¥93,478~1個29日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...