絞り込み
ブランド
ストローク(mm)
シリンダー径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,884件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
ロック付シリンダ (CNG~) SMCロック付シリンダ (CNG~)SMC
699税込769
1個ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
ロック付シリンダ (NT-10~) SMCロック付シリンダ (NT-10~)SMC
439税込483
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
チューブ内径(Φmm)100
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN50~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN50~)SMC
13,980税込15,378
1個
12日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN40~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CG1BN40~)SMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。
エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA20-~) SMCエアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1BA20-~)SMC
8,998税込9,898
1個
13日以内出荷
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0)使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-5~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2L25-5~)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-15~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F32-15~)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-2~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-2~)SMC
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D32-7~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D32-7~)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D32-5~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2D32-5~)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-10~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-10~)SMC
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-15~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B25-15~)SMC
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2B2~) SMCエンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2B2~)SMC
6,998税込7,698
1個
17日以内出荷から40日以内出荷
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ SMCCBG1-Z1 Series エンドロックシリンダSMC
27,980税込30,778
1個
21日以内出荷
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵シリンダストローク(mm)75オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)ロックの位置ロッド側ロック付マニュアル解除の形式ノンロックタイプ
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ SMCCBG1-Z1 Series エンドロックシリンダSMC
9,998税込10,998
1個
21日以内出荷
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ロックの位置ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式ノンロックタイプ
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ SMCCBG1-Z1 Series エンドロックシリンダSMC
18,980税込20,878
1個
21日以内出荷
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵シリンダストローク(mm)225ロックの位置ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式ノンロックタイプオートスイッチ有無オートスイッチなし
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ SMCCBG1-Z1 Series エンドロックシリンダSMC
29,980税込32,978
1個
21日以内出荷
取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)形式ラバークッションジャバラジャバラなしスイッチ無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵シリンダストローク(mm)200オートスイッチ追記号2ヶ付ロックの位置ロッド側ロック付マニュアル解除の形式ノンロックタイプ
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCMWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
39,980税込43,978
1個
21日以内出荷
取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)200オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし追記号ジャバラなし、エアクッション
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCMWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
42,980税込47,278
1個
20日以内出荷
仕様無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)ストローク(mm)300取付支持形式基本形チューブ内径(Φmm)40リード線(m)3RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ポートねじの種類Rcオートスイッチ追記号2ヶ付或はなしロッド先端金具なし揺動受け金具なし追記号ジャバラなし、エアクッションオーダーメイド仕様標準
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCMWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
54,980税込60,478
1個
28日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類Rc
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCMWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
49,980税込54,978
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)350取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc
MWB Series ロック付シリンダ SMCMWB Series ロック付シリンダSMC
38,980税込42,878
1個
28日以内出荷
ストローク(mm)400取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc圧力(MPa)0.08~1.0
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCMWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
38,980税込42,878
1個
23日以内出荷
ストローク(mm)200取付支持形式基本形クッションエアクッションスイッチオート:M9B最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.08スイッチ数オート:1個RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcリード線長さ(m)5
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCMWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
38,980税込42,878
1個
23日以内出荷
ストローク(mm)50取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.08RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号1ヶ付追記号ジャバラなし、エアクッションオーダーメイド仕様標準
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCMWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
79,980税込87,978
1個
23日以内出荷
仕様【オートスイッチ】オートスイッチ付, 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)、【 振動受け金具】なしストローク(mm)700接続口径(Rc, NPT, G)3/8取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~1000作動方式複動片ロッド最高使用圧力1.0MPa使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.08周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60 (ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.4RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具なし追記号ジャバラなし、エアクッションオーダーメイド仕様標準
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCMWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
35,980税込39,578
1個
23日以内出荷
仕様オートスイッチ:なしストローク(mm)75取付支持形式ヘッド側フランジ形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端金具なし揺動受け金具なし追記号ジャバラなし、エアクッションオーダーメイド仕様標準
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCMWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
51,980税込57,178
1個
44日以内出荷
ロックユニット単体を追加 コイルスクレーパ付、ロッド材質ステンレス鋼を追加(オーダーメイド) 六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能、装置への取付けが容易となります。 分離構造によりメンテナンス性向上 保持力15%向上 高停止精度±1mm以下 全長最大13mm短縮
ストローク(mm)100取付支持形式ロット側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.08~1作動方式複動チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)ロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし追記号ジャバラなし、エアクッションオートスイッチ有無オートスイッチ付
RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ SMCRLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダSMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MWBW/MDWBW - ロック付シリンダ/複動:両ロッド SMCMWBW/MDWBW - ロック付シリンダ/複動:両ロッドSMC
36,980税込40,678
1個
30日以内出荷
クッション(-) エアクッション作動方式複動・両ロッド
MWB-UT - ロックユニット SMCMWB-UT - ロックユニットSMC
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷
MWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMCMWB/MDWB - ロック付シリンダ/複動:片ロッドSMC
32,980税込36,278
1個
16日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MLU - ロック付プレートシリンダ SMCMLU - ロック付プレートシリンダSMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMCCNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッドSMC
139,800税込153,780
1個
19日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CNG - ロック付シリンダ SMCCNG - ロック付シリンダSMC
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CNA2W/CDNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド SMCCNA2W/CDNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッドSMC
37,980税込41,778
1個
29日以内出荷から30日以内出荷
クッション(-) 両側クッション付作動方式複動・両ロッド
CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMCCLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッドSMC
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド SMCCL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッドSMC
26,980税込29,678
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL80TN SMCロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL80TNSMC
43,980税込48,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL80 SMCロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL80SMC
41,980税込46,178
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL63TN SMCロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL63TNSMC
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ブレーキ付・ロック付シリンダ