絞り込み
ストローク(mm)
- 25(80)
- 30(47)
- 40(64)
- 50(143)
- 75(135)
- 100(167)
- 125(62)
- 150(98)
- 175(58)
- 200(102)
- 250(98)
- 300(92)
- 350(88)
- 400(82)
- 450(73)
- 500(89)
- 600(80)
- 700(76)
- 800(51)
- 1000(47)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(426)
- CKD(11)
シリンダー径(Φmm)
- 80
- 16(22)
- 20(403)
- 25(470)
- 30(1)
- 32(756)
- 40(897)
- 50(585)
- 63(641)
- 100(359)
- 125(207)
- 135(1)
- 140(170)
- 160(184)
- 180(82)
- 200(70)
- 250(37)
作動方式
- 複動(434)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ストローク(mm)」から絞り込む
50(143)
75(135)
100(167)
150(98)
200(102)
250(98)
300(92)
350(88)
400(82)
500(89)
ストローク(mm)をもっと見る

ロック付シリンダ CNA2F
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個29日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動片ロッド
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2L80
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2L
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ CBQ2
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個17日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)作動方式複動
ロック付薄形シリンダ (Y~)
SMC¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から4日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド
SMC¥79,980税込¥87,9781個23日以内出荷仕様【オートスイッチ】オートスイッチ付, 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)、【 振動受け金具】なしストローク(mm)700接続口径(Rc, NPT, G)3/8取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~1000作動方式複動片ロッド最高使用圧力1.0MPa使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.08周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60 (ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.4RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具なし追記号ジャバラなし、エアクッションオーダーメイド仕様標準
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL80TN
SMC¥43,980税込¥48,3781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB80TF
SMC¥44,980税込¥49,4781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB80
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQG80
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(B) 後退方向ロック
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQD80TN
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドポートねじの種類(TN) NPT
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQD80
SMC¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) Rcロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQA80TF
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)40ボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(TF) Gロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2T80TN
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TN) NPT
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2TF80TN
SMC¥65,980税込¥72,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2TF80TF
SMC¥65,980税込¥72,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TF) G
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2L80TF
SMC¥76,980税込¥84,6781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)900クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(TF) G