絞り込み
ストローク(mm)
- 10(38)
- 15(56)
- 20(67)
- 25(130)
- 30(66)
- 35(38)
- 40(48)
- 50(149)
- 60(26)
- 75(94)
- 80(26)
- 100(113)
- 125(77)
- 150(86)
- 200(73)
- 250(72)
- 300(82)
- 350(45)
- 400(40)
- 500(30)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(398)
- CKD(5)
シリンダー径(Φmm)
- 20
- 16(22)
- 25(470)
- 30(1)
- 32(756)
- 40(897)
- 50(585)
- 63(641)
- 80(437)
- 100(359)
- 125(207)
- 135(1)
- 140(170)
- 160(184)
- 180(82)
- 200(70)
- 250(37)
作動方式
- 複動(398)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ストローク(mm)」から絞り込む
20(67)
25(130)
50(149)
75(94)
100(113)
125(77)
150(86)
200(73)
250(72)
300(82)
ストローク(mm)をもっと見る

エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2L20
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F20
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2L~)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD2
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッド
薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2L
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2F20
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ CBQ2
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個17日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)作動方式複動
ロック付シリンダ (CNG~)
SMC¥699~税込¥769~1個ほか5日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B20-15~)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2D~)
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ
SMC¥15,980税込¥17,5781個21日以内出荷取付支持形式クレビス形クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵シリンダストローク(mm)25オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)ロックの位置ロッド側ロック付マニュアル解除の形式ロックタイプ
CBG1-Z1 Series
SMC¥9,898税込¥10,8881個21日以内出荷取付支持形式軸方向フート形形式エアクッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応シリンダストローク(mm)75オートスイッチ種類磁石内蔵ロックの位置ロッド側ロック付マニュアル解除の形式ノンロックタイプオートスイッチ有無なし
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL20
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじ
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQL20
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷から26日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) M ねじロックアップの方向(B) 後退方向ロック
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQG20
SMC¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)5ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(-) M ねじロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQB20
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) M ねじ
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGLN20
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGGN20
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)75クッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGFA20
SMC¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)750クッション(A) エアクッションポートねじの種類(-) M5×0.8
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGDA20
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションポートねじの種類(-) M5×0.8
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGBN20
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGBA20
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッションポートねじの種類(-) M5×0.8
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGUN20
SMC¥38,980税込¥42,8781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGUA20
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(A) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGTN20TN
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)25クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGTA20
SMC¥31,980税込¥35,1781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)80クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGLN20
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGLA20
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGGN20
SMC¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)400磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGFN20
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGFA20
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGBN20
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGBA20
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵