絞り込み
ストローク(mm)
- 10(63)
- 15(86)
- 20(90)
- 25(191)
- 30(122)
- 35(76)
- 40(119)
- 50(217)
- 75(227)
- 100(233)
- 125(112)
- 150(124)
- 200(129)
- 250(103)
- 300(116)
- 350(73)
- 400(92)
- 450(79)
- 500(73)
- 600(65)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(752)
- CKD(4)
シリンダー径(Φmm)
- 32
- 16(22)
- 20(403)
- 25(470)
- 30(1)
- 40(897)
- 50(585)
- 63(641)
- 80(437)
- 100(359)
- 125(207)
- 135(1)
- 140(170)
- 160(184)
- 180(82)
- 200(70)
- 250(37)
作動方式
- 複動(746)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ストローク(mm)」から絞り込む
25(191)
30(122)
40(119)
50(217)
75(227)
100(233)
125(112)
150(124)
200(129)
300(116)
ストローク(mm)をもっと見る

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2F32-100
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から17日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ CDBG1BN32-200
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)200
エンドロックシリンダ(オートスイッチ付)CDBM2B32
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBM2)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2L~)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2L
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ CBQ2
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)作動方式複動
ロック付シリンダ (CNG~)
SMC¥799~税込¥879~1セット(2個)ほか5日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)
ロック付薄形シリンダ (Y~)
SMC¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷から4日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-10~)
SMC¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2D~)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ
SMC¥24,980税込¥27,4781個21日以内出荷取付支持形式クレビス形クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵シリンダストローク(mm)200オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)ロックの位置両側ロック付マニュアル解除の形式ノンロックタイプ
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ
SMC¥10,980税込¥12,0781個21日以内出荷取付支持形式ヘッド側トラニオン形クッションラバークッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしシリンダストローク(mm)125ロックの位置ロッド側ロック付マニュアル解除の形式ロックタイプオートスイッチ有無オートスイッチなし
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ
SMC¥18,980税込¥20,8781個21日以内出荷取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵シリンダストローク(mm)100ロックの位置ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式ノンロックタイプオートスイッチ適合無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
SMC¥5,998税込¥6,5981個21日以内出荷取付支持形式クレビス形形式ラバークッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)100ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド
SMC¥39,980税込¥43,9781個21日以内出荷取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)200オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし追記号ジャバラなし、エアクッション
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL32TF
SMC¥19,980税込¥21,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロックアップの方向(B) 後退方向ロック
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQG32TF
SMC¥29,980税込¥32,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQF32TF
SMC¥19,980税込¥21,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQD32TF
SMC¥21,980税込¥24,1781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロックアップの方向(B) 後退方向ロック
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB32TF
SMC¥21,980税込¥24,1781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)75ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB32
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQA32TN
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQA32TF
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQA32
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MLUG32
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MLUF32
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじロックアップの方向(B) 後退方向ロック
...