絞り込み
ストローク(mm)
- 10(51)
- 20(60)
- 25(112)
- 30(110)
- 40(77)
- 50(196)
- 75(198)
- 100(230)
- 125(81)
- 150(119)
- 175(61)
- 200(108)
- 250(89)
- 300(96)
- 350(90)
- 400(96)
- 450(68)
- 500(89)
- 600(91)
- 700(48)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(573)
- CKD(12)
シリンダー径(Φmm)
- 50
- 16(22)
- 20(403)
- 25(470)
- 30(1)
- 32(756)
- 40(897)
- 63(641)
- 80(437)
- 100(359)
- 125(207)
- 135(1)
- 140(170)
- 160(184)
- 180(82)
- 200(70)
- 250(37)
作動方式
- 複動(578)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ストローク(mm)」から絞り込む
25(112)
30(110)
50(196)
75(198)
100(230)
150(119)
200(108)
300(96)
400(96)
600(91)
ストローク(mm)をもっと見る

ロック付シリンダ CNA2F
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個29日以内出荷から30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)作動方式複動片ロッド
薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2L
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ CBQ2
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個17日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)作動方式複動
ロック付薄形シリンダ (Y~)
SMC¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から4日以内出荷・エア遮断時の落下防止に適したロック付シリンダ。 (片方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLQシリーズ:CDLQ)
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ
SMC¥27,980税込¥30,7781個21日以内出荷取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵シリンダストローク(mm)75オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)ロックの位置ロッド側ロック付マニュアル解除の形式ノンロックタイプ
MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷ストローク(mm)350取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL50TN
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL50TF
SMC¥26,980税込¥29,6781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQD50TN
SMC¥29,980税込¥32,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ボディオプション(M) ロッド先端おねじリード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQD50TF
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB50TF
SMC¥25,980税込¥28,5781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロックアップの方向(B) 後退方向ロック
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB50
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQA50
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MLUB50
SMC¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MDLUF50
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)200リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MDLUB50TN
SMC¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロッド先端ねじ(-) めねじロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MDLUB50
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBT50
SMC¥55,980税込¥61,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)200クッション(-) エアクッションジャバラ(J) ナイロンターポリンポートねじの種類(-) Rcロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBL50TF
SMC¥43,980税込¥48,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)350クッション(-) エアクッションポートねじの種類(TF) G
ロック付シリンダ/複動・片ロッド MWBシリーズ MWBG50
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッションポートねじの種類(-) Rc
...