絞り込み
ストローク(mm)
- 10(41)
- 15(54)
- 20(54)
- 25(134)
- 30(68)
- 35(59)
- 40(62)
- 50(161)
- 75(110)
- 100(129)
- 125(78)
- 150(102)
- 175(38)
- 200(102)
- 250(90)
- 300(89)
- 350(59)
- 400(76)
- 450(48)
- 500(45)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(466)
- CKD(4)
シリンダー径(Φmm)
- 25
- 16(22)
- 20(403)
- 30(1)
- 32(756)
- 40(897)
- 50(585)
- 63(641)
- 80(437)
- 100(359)
- 125(207)
- 135(1)
- 140(170)
- 160(184)
- 180(82)
- 200(70)
- 250(37)
作動方式
- 複動(465)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ストローク(mm)」から絞り込む
25(134)
50(161)
75(110)
100(129)
125(78)
150(102)
200(102)
250(90)
300(89)
400(76)
ストローク(mm)をもっと見る

CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個21日以内出荷取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵ロックの位置ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式ノンロックタイプ
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2L~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD2
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッド
薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2L
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個15日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形エンドロックシリンダ CBQ2
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個17日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)作動方式複動
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2D~)
SMC¥8,798~税込¥9,678~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ
SMC¥16,980税込¥18,6781個21日以内出荷取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵シリンダストローク(mm)100オートスイッチ種類H7Bロックの位置ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式ノンロックタイプ
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL25
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじ
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQG25
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじロックアップの方向(B) 後退方向ロック
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQF25
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQB25
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MLUG25
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ポートねじの種類(-) M ねじロッド先端ねじ(M) おねじロックアップの方向(B) 後退方向ロック
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MLUD25
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)300ポートねじの種類(-) M ねじロッド先端ねじ(M) おねじロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MLUB25
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) M ねじロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MDLUL25
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロック付プレートシリンダ MLUシリーズ MDLUC25
SMC¥32,980税込¥36,2781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)150リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQL25
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) M ねじロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQD25
SMC¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)20ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじポートねじの種類(-) M ねじロックアップの方向(B) 後退方向ロック
ロック付薄形シリンダ/複動・片ロッド CLQシリーズ CLQB25
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) M ねじ
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGLN25
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CNGBN25
SMC¥35,980税込¥39,5781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)540クッション(N) ラバークッションポートねじの種類(-) Rc
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGTN25
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGTA25
SMC¥36,980税込¥40,6781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGLN25
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGLA25TN
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)75磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGLA25
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGGN25
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGFN25
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGFA25
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGDN25
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGDA25
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドクッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGBN25
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNGシリーズ CDNGBA25
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
...