絞り込み
ストローク(mm)
ブランド
シリンダー径(Φmm)
作動方式
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,605件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストローク(mm)から絞り込む
  • エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2-~) SMC

    エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM2-~)

    SMC
    339税込373
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)
  • CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ SMC

    CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    21日以内出荷
    取付支持形式クレビス形クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵シリンダストローク(mm)200オートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)ロックの位置両側ロック付マニュアル解除の形式ノンロックタイプ
  • CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ SMC

    CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    21日以内出荷
    取付支持形式ヘッド側トラニオン形クッションラバークッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしシリンダストローク(mm)125ロックの位置ロッド側ロック付マニュアル解除の形式ロックタイプオートスイッチ有無オートスイッチなし
  • CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ SMC

    CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    21日以内出荷
    取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじなし)クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵シリンダストローク(mm)150オートスイッチ種類無接点オートスイッチ[グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)]ロックの位置ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式ロックタイプ
  • CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ SMC

    CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ

    SMC
    12,980税込14,278
    1個
    21日以内出荷
    ジャバラジャバラなしRoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵
  • CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ SMC

    CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    21日以内出荷
    取付支持形式クレビス形クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵シリンダストローク(mm)25オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)ロックの位置ロッド側ロック付マニュアル解除の形式ロックタイプ
  • CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ SMC

    CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    21日以内出荷
    取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵シリンダストローク(mm)100オートスイッチ種類H7Bロックの位置ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式ノンロックタイプ
  • CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ SMC

    CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    21日以内出荷
    取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵シリンダストローク(mm)100ロックの位置ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式ノンロックタイプオートスイッチ適合無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)
  • CBG1-Z1 Series SMC

    CBG1-Z1 Series

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    21日以内出荷
    取付支持形式軸方向フート形形式エアクッションジャバラなしチューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応シリンダストローク(mm)75オートスイッチ種類磁石内蔵ロックの位置ロッド側ロック付マニュアル解除の形式ノンロックタイプオートスイッチ有無なし
  • CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ SMC

    CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    21日以内出荷
    取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵シリンダストローク(mm)75オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V)ロックの位置ロッド側ロック付マニュアル解除の形式ノンロックタイプ
  • CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ SMC

    CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    21日以内出荷
    取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)クッションエアクッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵シリンダストローク(mm)225ロックの位置ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式ノンロックタイプオートスイッチ有無オートスイッチなし
  • CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    21日以内出荷
    取付支持形式クレビス形形式ラバークッションジャバラジャバラなしチューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石なしポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)100ロッド先端ねじロッド先端おねじロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無オートスイッチなし
  • CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ SMC

    CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    21日以内出荷
    取付支持形式基本形(トラニオン取付用めねじ付)形式ラバークッションジャバラジャバラなしスイッチ無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵シリンダストローク(mm)200オートスイッチ追記号2ヶ付ロックの位置ロッド側ロック付マニュアル解除の形式ノンロックタイプ
  • MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMC

    MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    21日以内出荷
    取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ポートねじの種類Rcシリンダストローク(mm)200オートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし追記号ジャバラなし、エアクッション
  • MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMC

    MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    20日以内出荷
    仕様無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)ストローク(mm)300取付支持形式基本形チューブ内径(Φmm)40リード線(m)3RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無ポートねじの種類Rcオートスイッチ追記号2ヶ付或はなしロッド先端金具なし揺動受け金具なし追記号ジャバラなし、エアクッションオーダーメイド仕様標準
  • MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMC

    MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    28日以内出荷
    ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類Rc
  • MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMC

    MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)350取付支持形式ロッド側フランジ形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc
  • MWB Series ロック付シリンダ SMC

    MWB Series ロック付シリンダ

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    28日以内出荷
    ストローク(mm)400取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc圧力(MPa)0.08~1.0
  • MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMC

    MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    23日以内出荷
    ストローク(mm)200取付支持形式基本形クッションエアクッションスイッチオート:M9B最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.08スイッチ数オート:1個RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcリード線長さ(m)5
  • MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMC

    MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    23日以内出荷
    ストローク(mm)50取付支持形式基本形最高使用圧力(MPa)1作動方式複動チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.08RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号1ヶ付追記号ジャバラなし、エアクッションオーダーメイド仕様標準
  • MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMC

    MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド

    SMC
    79,980税込87,978
    1個
    23日以内出荷
    仕様【オートスイッチ】オートスイッチ付, 2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V)、【 振動受け金具】なしストローク(mm)700接続口径(Rc, NPT, G)3/8取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~1000作動方式複動片ロッド最高使用圧力1.0MPa使用流体空気チューブ内径(Φmm)80保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.08周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60 (ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.4RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具なし追記号ジャバラなし、エアクッションオーダーメイド仕様標準
  • MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMC

    MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    23日以内出荷
    仕様オートスイッチ:なしストローク(mm)75取付支持形式ヘッド側フランジ形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端金具なし揺動受け金具なし追記号ジャバラなし、エアクッションオーダーメイド仕様標準
  • MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMC

    MWB Series ロック付シリンダ/複動・片ロッド

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    44日以内出荷
    ロックユニット単体を追加 コイルスクレーパ付、ロッド材質ステンレス鋼を追加(オーダーメイド) 六角レンチのみで手動ロック開放、保持が可能、装置への取付けが容易となります。 分離構造によりメンテナンス性向上 保持力15%向上 高停止精度±1mm以下 全長最大13mm短縮
    ストローク(mm)100取付支持形式ロット側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.08~1作動方式複動チューブ内径(Φmm)63RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)ロッド先端金具金具なし揺動受け金具金具なし追記号ジャバラなし、エアクッションオートスイッチ有無オートスイッチ付
  • RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ SMC

    RLQ - ロック付エアクッション薄形シリンダ

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • MWBW/MDWBW - ロック付シリンダ/複動:両ロッド SMC

    MWBW/MDWBW - ロック付シリンダ/複動:両ロッド

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    30日以内出荷
    クッション(-) エアクッション作動方式複動・両ロッド
  • MWB-UT - ロックユニット SMC

    MWB-UT - ロックユニット

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    30日以内出荷
  • MLU - ロック付プレートシリンダ SMC

    MLU - ロック付プレートシリンダ

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMC

    CNS - ロック付シリンダ/複動・片ロッド

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    19日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CNG - ロック付シリンダ SMC

    CNG - ロック付シリンダ

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CNA2W/CDNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド SMC

    CNA2W/CDNA2W - ロック付シリンダ/複動・両ロッド

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    29日以内出荷から30日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付作動方式複動・両ロッド
  • CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド SMC

    CNA2/CDNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    13日以内出荷から29日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMC

    CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド SMC

    CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL80TN SMC

    ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL80TN

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
  • ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL80 SMC

    ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL80

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL63TN SMC

    ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL63TN

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)50ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPTロックアップの方向(F) 前進方向ロック
  • ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL63TF SMC

    ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL63TF

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロックアップの方向(F) 前進方向ロック
  • ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL63 SMC

    ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL63

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL50TN SMC

    ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL50TN

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
  • ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL50TF SMC

    ロック付薄形シリンダ CLQシリーズ CDLQL50TF

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)100ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) Gロックアップの方向(F) 前進方向ロック
ブレーキ付・ロック付シリンダ