絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 25(11)
- 32(55)
- 40(93)
- 50(130)
- 52(1)
- 63(116)
- 80(14)
- 100(4)
ブランド
- AirTAC(1)
- CKD(15)
- SMC(331)
- コガネイ(2)
- 豊和工業(1)
ストローク(mm)
- 50
- 10(198)
- 12.5(123)
- 15(22)
- 20(226)
- 25(61)
- 30(125)
- 40(33)
- 63(15)
- 65(19)
- 70(20)
- 75(239)
- 80(29)
- 90(13)
- 100(256)
- 120(20)
- 125(208)
- 150(207)
- 175(25)
- 200(34)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 複動(319)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
25(11)
32(55)
40(93)
50(130)
52(1)
63(116)
80(14)
100(4)

ロータリクランプシリンダ
AirTAC¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から18日以内出荷QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
クランプシリンダ/スリムスタイル CLKGB
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷・世界最小クラスのクランプシリンダ ・Φ25をラインナップ 質量:380g、全長:186.7mm (Φ25-50st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合。) ・質量最大48%低減、全長18%短縮作動方式複動マグネット(G) 標準磁石内蔵形
ロータリクランプシリンダ(MKB50-50~Z-~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50クランプストローク(mm)50
クランプシリンダ (CK1~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
コンパクトフロッグクランプシリンダ JLF5Hシリーズ
豊和工業¥76,980~税込¥84,678~1本8日以内出荷クランプアームがクランプ面より低い位置に退避可能です。 工程間のワーク搬送が干渉を気にすることなくスムーズに行えます。作動軌跡が非常にコンパクトです。 従来のスイング形やスイーベル形でクランプしにくいわずかなスぺ-スでもクランプが可能です。使用ピストン速度(mm/s)8~100使用圧力範囲(MPa)1.0~7.0使用流体一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)10.5周囲温度(℃)-5~80
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PC63
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PC50
SMC¥37,980税込¥41,7781個9日以内出荷仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PC40
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ取付方法(-) 上先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PB50
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA63TN
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63リード線(m)(SE) 0.3ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P79W+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA50TN
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(SE) 0.3ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P79W+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA40TN
SMC¥46,980税込¥51,6781個9日以内出荷仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(SE) 0.3ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P79W+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC63TN
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個9日以内出荷タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(TN) NPT1/4オートスイッチ取付形態(-) スイッチ取付ロッドなし