絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 32
- 12(1)
- 16(1)
- 20(3)
- 25(10)
- 40(30)
- 50(17)
- 63(18)
- 80(12)
ブランド
- AirTAC(2)
- CKD(1)
- コスメック(1)
ストローク(mm)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 50(1)
作動方式
- 複動(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
12(1)
16(1)
20(3)
25(10)
32
40(30)
50(17)
63(18)
80(12)

ロータリクランプシリンダ
AirTAC¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から18日以内出荷QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
エアスイングクランプ
コスメック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷強靭なスイング旋回機構で、ハイスピード・高剛性・高精度(ロックスイング完了位置繰り返し精度±0.5°)用途組立・加工・検査のワーク固定、自動化やロボットハンドに使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体ドライエア角度精度(°)90±3RoHS指令(10物質対応)対応繰返し精度(°)±0.5(ロックスイング完了位置)