絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 50
- 12(19)
- 16(19)
- 20(38)
- 25(57)
- 28(1)
- 32(258)
- 34(1)
- 40(269)
- 42(1)
- 52(1)
- 63(323)
- 80(32)
- 100(8)
ブランド
- AirTAC(2)
- CKD(15)
- SMC(774)
- 豊和工業(2)
ストローク(mm)
- 10(32)
- 15(8)
- 20(46)
- 25(16)
- 30(28)
- 40(10)
- 50(130)
- 60(6)
- 63(10)
- 65(9)
- 70(7)
- 75(85)
- 80(12)
- 90(7)
- 100(96)
- 120(5)
- 125(78)
- 150(67)
- 175(6)
- 200(8)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 複動(736)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
12(19)
16(19)
20(38)
25(57)
32(258)
40(269)
50
63(323)
80(32)
100(8)

ロータリクランプシリンダ
AirTAC¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から18日以内出荷QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無有
ロータリクランプシリンダ(MKB50-50~Z-~)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷・ダブルガイドタイプは回転機構部にガイドローラを採用し不回転精度を向上。作動方式複動チューブ内径(Φmm)50クランプストローク(mm)50
ロック付クランプシリンダ(CLK2GA50-75~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 ・空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持可能 としたクランプシリンダ。 (片方向ロック) ・クッションバルブ、プラグを内蔵しチューブカバー外形からの張り出しをなくし 作業性向上。ストローク(mm)75作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
クランプシリンダ (CK1~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から9日以内出荷・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
CLKQG Series ピンクランプシリンダ
SMC¥109,800税込¥120,7801個21日以内出荷形状ボディ:Dシリーズ高さ(mm)クランプ位置:LOWタイプ(60)タイプクランプ側:ロック付チューブ内径(Φmm)50機種標準磁石内蔵形RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc径(mm)ガイドピン:29.5取付面位置(上部から見て)ポートと平行する側ガイドピン形状ダイヤ型シムシムなしオートスイッチ有無オートスイッチなしクランプアーム位置(上部より見て時計回り)ポート面から270°
センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイング形 JSSシリーズ(Φ50)
豊和工業¥41,980~税込¥46,178~1本8日以内出荷・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。ストローク(mm)41シリンダ内径Φ50
センサ付き油圧クランプシリンダ(7.0Mpa) スイーベル移動旋回形 JSMシリーズ(Φ50)
豊和工業¥53,980~税込¥59,378~1本8日以内出荷・埋込み型センサスイッチを採用。 タフな防水構造での切削水対策、クランプ・アンクランプ確認が容易になりました。・新採用のガスケット方式(特許取得済み)。 全長がコンパクトになりました。ロッドカバーとシリンダチューブ及び治具面のシールをします。ボルトの振動による緩みを防止します。ストローク(mm)25シリンダ内径Φ50
CKG1-Z/CKP1-Z Series クランプシリンダ
SMC¥32,980税込¥36,2781個20日以内出荷チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ねじ調整構造により速度調整が容易 スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません 3方向から耐強磁界オートスイッチの取付可能、D-P3DW型、D-P4DW型対応(CKG1)、D-P79WSE型、D-P74L/Z型対応ストローク(mm)100幅(mm)クレビス:16.5使用圧力範囲(MPa)0.05~1ねじの種類Rc1/4チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応先端金具2山ナックルジョイント M6 タップ付オートスイッチ有無オートスイッチなし
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PC50
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(P) オートスイッチなし+スイッチ取付ロッド付先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PB50
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個9日以内出荷仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2PA50TN
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷仕様(-) 金具なしタイプ(P) 強力磁石内蔵形作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(SE) 0.3ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ取付方法(-) 上オートスイッチ種類D-P79W+スイッチ取付ロッド付オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GC50TN
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個9日以内出荷タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TN) NPT1/4オートスイッチ取付形態(-) スイッチ取付ロッドなし
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GB50TN
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(TN) NPT1/4オートスイッチ取付形態(-) スイッチ取付ロッドなし
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GB50TF
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷仕様(-) 金具なしストローク(mm)125タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートの向き(-) ポート:上/バイパス配管:左ロック(F) 前進方向ロックポートねじの種類(TF) G1/4オートスイッチ取付形態(-) スイッチ取付ロッドなし先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6 タップ付)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-75YL
SMC¥30,980~税込¥34,078~1個9日以内出荷仕様(-) 金具なしストローク(mm)75タイプ(G) 標準磁石内蔵形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ロック(B) 後退方向ロック先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(M6 タップなし)
ロック付クランプシリンダ CLK2シリーズ CLK2GA50-75YA
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
...