絞り込み
シリンダー径(Φmm)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 63(1)
ストローク(mm)
  • 10
  • 2.3(1)
  • 12.1(1)
  • 13.8(1)
  • 14.3(1)
  • 14.8(1)
  • 15(4)
  • 16(1)
  • 16.3(1)
  • 17.8(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 25(3)
  • 30(2)
  • 50(18)
  • 75(17)
  • 100(18)
  • 125(16)
  • 150(19)
  • 200(1)
作動方式
  • 複動(1)
ブランド
  • コスメック(2)
  • AirTAC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー径(Φmm)から絞り込む
12(1)
16(1)
20(2)
25(1)
32(2)
40(2)
50(1)
63(1)
ロータリクランプシリンダ AirTACロータリクランプシリンダAirTAC
2,898税込3,188
1個
当日出荷から18日以内出荷
QPQ処理したピストンロッド、スパッタに強い スクレーパを装着、粉じん環境での使用に適用 本体取付寸法と方式はACQシリーズと同じ
使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
エアスイングクランプ コスメックエアスイングクランプコスメック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
強靭なスイング旋回機構で、ハイスピード・高剛性・高精度(ロックスイング完了位置繰り返し精度±0.5°)
用途組立・加工・検査のワーク固定、自動化やロボットハンドに使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体ドライエア角度精度(°)90±3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.52MB)繰返し精度(°)±0.5(ロックスイング完了位置)
ピンクランプ コスメックピンクランプコスメック
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
薄板を高精度位置決めしてクランプ 対象ワーク穴径Φ8からラインナップ 対スパッタ対策
用途ロボットハンドの用途に●溶接などワークを高精度位置決めしクランプする用途に●パレットを位置決めしクランプする用途に使用温度範囲(℃)0~70使用圧力範囲(MPa)0.2~0.5機能セルフロック、エアブロー(推奨エアブロー圧 0.1~0.2MPa)使用流体ドライエア配管接続口径Rc1/8ネジRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.01MB)
クランプシリンダ