絞り込み
ストローク(mm)
- 5(2)
- 10(3)
- 12(1)
- 15(2)
- 20(3)
- 25(8)
- 30(12)
- 40(8)
- 50(13)
- 60(3)
- 75(3)
- 100(2)
- 110(1)
- 125(3)
- 140(1)
- 150(3)
- 175(2)
- 200(3)
- 250(3)
- 300(2)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC
シリンダー径(Φmm)
- 4(3)
- 6(4)
- 10(4)
- 12(3)
- 15(1)
- 16(5)
- 20(4)
- 25(3)
- 32(4)
- 40(8)
- 50(12)
- 63(2)
- 80(1)
作動方式
- その他(3)
- 複動(16)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ストローク(mm)」から絞り込む
25(8)
30(12)
40(8)
50(13)
60(3)
75(3)
125(3)
150(3)
200(3)
250(3)
ストローク(mm)をもっと見る

ピンシリンダ/単動・押出し形 CJP Series
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から21日以内出荷全長の短いショートストロークのミニチュアシリンダ ワンタッチ管継手取付可能作動方式単動RoHS指令(10物質対応)対応
21-/22-MGPL-Z Series 銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵 ガイド付薄形シリンダ
SMC¥39,980税込¥43,9781個20日以内出荷その他【銅・フッ素・シリコン系不可+低発塵】リリーフタイプ(摺動部特殊処理)ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類ボールブッシュ軸受ポートねじの種類M5×0.8、Rcオートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V,AC100V
MA3 - AHCユニット(MA320)
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷作動方式(0)単動適合シャフト径(Φmm)【ロボットアダプタ】(R3)14位置決め(2)カービックカップリング電気仕様(C)Dサブコネクタ仕様(ケーブル3m付きソケット側コネクタ付属)
MA3 - AHCユニット(MA310)
SMC¥86,980税込¥95,6781個9日以内出荷作動方式(0)単動適合シャフト径(Φmm)【ロボットアダプタ】(R6)25位置決め(1)ボールカップリング電気仕様(B)Dサブコネクタ仕様(ソケット側コネクタ付属)
CKQG_X2370/CKQP_X2371 - ピンシフトシリンダ(CKQPD50)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形取付面位置(D) ポートから270°(上部から見て)
CKQG_X2370/CKQP_X2371 - ピンシフトシリンダ(CKQPC50)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形取付面位置(C) ポートから180°(上部から見て)
CKQG_X2370/CKQP_X2371 - ピンシフトシリンダ(CKQPB50)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形取付面位置(B) ポートから90°(上部から見て)
CKQG_X2370/CKQP_X2371 - ピンシフトシリンダ(CKQPA50)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個9日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(P) 強力磁石内蔵形取付面位置(A) ポート同一面(上部から見て)