絞り込み
ストローク(mm)
- 25(10)
- 50(19)
- 75(17)
- 100(53)
- 125(33)
- 150(39)
- 175(34)
- 200(49)
- 250(41)
- 300(50)
- 350(16)
- 400(45)
- 450(14)
- 500(43)
- 550(15)
- 600(17)
- 650(11)
- 700(17)
- 750(10)
- 800(14)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(194)
シリンダー径(Φmm)
- 40
- 12(60)
- 20(69)
- 25(55)
- 32(112)
- 50(76)
- 63(74)
- 80(24)
- 100(27)
作動方式
- 複動(191)
「ストローク(mm)」から絞り込む
50(19)
100(53)
125(33)
150(39)
175(34)
200(49)
250(41)
300(50)
400(45)
500(43)
ストローク(mm)をもっと見る

ものさしくん (CE1B40-100-~)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から51日以内出荷・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動
ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2T40
SMC¥159,800税込¥175,7801個51日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)650作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcシリンダ追記号(-) ジャバラなし、(-) 両側クッション付、(-) コネクタ付
ML2B - ハイロッドレスものさしくん(ML2B40S)
SMC¥159,800~税込¥175,780~1個51日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40制御方式(S) スケール付 (ブレーキなし)作動方式複動
CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2C40)
SMC¥97,980~税込¥107,778~1個51日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動コネクタ(-) コネクタ付ポートねじの種類(-) Rc
ハイロッドレスものさしくん ML2B4
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個51日以内出荷・メカジョイント式ロッドレスシリンダにブレーキ機構とストロークセンサを組み込み、 再現性の高い位置決めができるシリンダ(停止精度±0.5mm)。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力の低下時や圧縮空気ストップ 時にスプリングロックによりスライダを保持できます。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
ブレーキ付ものさしくん CE2T
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。作動方式複動
ブレーキ付ものさしくん CE2L
SMC¥93,980~税込¥103,378~1個51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。作動方式複動
ブレーキ付ものさしくん CE2G
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。作動方式複動
ブレーキ付ものさしくん CE2F
SMC¥94,980~税込¥104,478~1個51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。作動方式複動
ブレーキ付ものさしくん CE2D
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個51日以内出荷・動いて測れるシリンダにブレーキが付きました。 ・スプリング、空気圧併用ロック方式を採用 空気圧力低下時、スプリングロックによりピストンロッドをロックします。 ・両方向のロックが可能 シリンダストロークの往復いずれもロックが可能です。作動方式複動