絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(2)
- 16(2)
- 20(1)
- 25(8)
- 32(3)
- 40(2)
- 50(3)
- 63(2)
- 80(2)
- 100(2)
- 125(2)
ブランド
- SMC(30)
ストローク(mm)
- 32
- 25(361)
- 30(224)
- 40(221)
- 50(565)
- 60(205)
- 75(336)
- 80(319)
- 100(566)
- 125(354)
- 150(432)
- 160(304)
- 200(534)
- 250(407)
- 300(356)
- 350(230)
- 400(328)
- 450(220)
- 500(320)
- 600(237)
- 800(189)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 単動(引込)(1)
- 単動(押出)(3)
- 複動(25)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
12(2)
16(2)
25(8)
32(3)
40(2)
50(3)
63(2)
80(2)
100(2)
125(2)

ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDG2
SMC¥48,980税込¥53,8781個9日以内出荷から11日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)作動方式複動
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-32C)
SMC¥19,980税込¥21,9781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-32C)
SMC¥15,980税込¥17,5781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-32C)
SMC¥10,980税込¥12,0781個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-32C)
SMC¥9,998税込¥10,9981個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-32T)
SMC¥6,998税込¥7,6981個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)32作動方式(T) 単動・引込み磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(A) レール取付
C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-32S)
SMC¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)32作動方式(S) 単動・押出し磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-32)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)32作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN16)
SMC¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KN10)
SMC¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷から9日以内出荷チューブ内径(Φmm)10作動方式複動クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C96S/C96SD - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(C96SB125)
SMC¥28,980税込¥31,8781個8日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)125作動方式複動
ハイジェニックデザインシリンダ/基本形 HYQB2
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ