絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 32
- 8(22)
- 10(22)
- 12(19)
- 16(25)
- 20(52)
- 25(217)
- 30(1)
- 40(415)
- 50(506)
- 63(453)
- 80(348)
- 100(165)
- 125(88)
- 140(1)
- 160(20)
- 180(1)
- 200(18)
- 250(18)
ブランド
- SMC(373)
- コガネイ(20)
ストローク(mm)
- 10(26)
- 20(25)
- 25(69)
- 30(48)
- 40(37)
- 50(93)
- 60(28)
- 75(54)
- 80(44)
- 100(93)
- 125(55)
- 150(54)
- 160(33)
- 200(72)
- 250(43)
- 300(45)
- 350(31)
- 400(42)
- 500(39)
- 600(27)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 単動(引込)(1)
- 単動(押出)(1)
- 複動(375)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
16(25)
20(52)
25(217)
32
40(415)
50(506)
63(453)
80(348)
100(165)
125(88)

ダイナシリンダ
コガネイ¥798税込¥8781個6日以内出荷から10日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。センサータイプ無接点タイプZC1用、有接点タイプCST用
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDD32)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-80C)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)80作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ハイジェニックデザインシリンダ HY シリーズ(HYG~)
SMC¥419~税込¥461~1個11日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
ハイジェニックデザインシリンダ(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDG~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷から10日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)作動方式複動
ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) (CHS~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個30日以内出荷・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較) ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG32TNR
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32材質(シール)(R) NBR作動方式複動グリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(TN) NPT
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG32TNH
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)125材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動グリス種類(F) 食品用グリースポートねじの種類(TN) NPT
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG32TFH
SMC¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)150材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ポートねじの種類(TF) G
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG32R
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32材質(シール)(R) NBR作動方式複動グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ポートねじの種類(-) Rc
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYG32H
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)200材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動グリス種類(-) 標準グリース(非食品用)ポートねじの種類(-) Rc
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG32TNR
SMC¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32材質(シール)(R) NBR作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG32TFR
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32材質(シール)(R) NBR作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG32TFH
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG32R
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32材質(シール)(R) NBR作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ハイジェニックデザインシリンダ HYGシリーズ HYDG32H
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32材質(シール)(H) 外部FKM作動方式複動グリス種類(F) 食品用グリース磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96YDF32
SMC¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)200作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96YDC32
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)100作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96YDB32
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)20作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SL32
SMC¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDT32
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(W) 両ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDD32
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96KF32
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)60作動方式複動ロッド(-) 片ロッド