絞り込み
シリンダー径(Φmm)
- 8(22)
- 10(22)
- 12(19)
- 16(25)
- 20(52)
- 25(217)
- 30(1)
- 32(373)
- 40(378)
- 50(431)
- 63(379)
- 80(297)
- 100(112)
- 125(51)
- 160(17)
- 200(17)
- 250(17)
ブランド
- SMC
- コガネイ(299)
- Festo(1)
ストローク(mm)
- 25(361)
- 30(224)
- 40(221)
- 50(487)
- 60(205)
- 75(261)
- 80(319)
- 100(488)
- 120(147)
- 125(354)
- 150(354)
- 160(304)
- 200(456)
- 250(329)
- 300(279)
- 320(181)
- 350(154)
- 400(251)
- 500(244)
- 600(168)
- ストローク(mm)をもっと見る
作動方式
- 単動(引込)(25)
- 単動(押出)(40)
- 複動(2,096)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「シリンダー径(Φmm)」から絞り込む
16(25)
20(52)
25(217)
32(373)
40(378)
50(431)
63(379)
80(297)
100(112)
125(51)

ハイジェニックデザインシリンダ(オートスイッチ付) HY シリーズ(HYDG~)
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷から10日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)作動方式複動
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-100C)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個21日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)100作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ハイジェニックデザインシリンダ HY シリーズ(HYG~)
SMC¥319~税込¥351~1個11日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB80-25C)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB63-125C)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)125作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB40-1000C)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)1000作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-80C)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)80作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-25C)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)25作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB32-220C)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個25日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)220作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-60)
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷から12日以内出荷クッション(-) ラバークッション(標準)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
ハイジェニックデザインシリンダ HYG20
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個9日以内出荷から10日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ポートねじの種類(-) Mねじ
ハイジェニックデザインシリンダ/丸形(オートスイッチ付) HYDG2
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷から11日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)作動方式複動
ハイジェニックデザインシリンダ/基本形HY シリーズ(HYQ~)
SMC¥309~税込¥340~1個15日以内出荷・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) (CHS~)
SMC¥1,898~税込¥2,088~1個30日以内出荷・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。 ・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。 ・全長短縮(CH2シリーズ比較) ・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)
ISOシリンダ(C55 Series)用フート金具
SMC¥849~税込¥934~1袋(2個)8日以内出荷用途ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ C55/CD55用フート金具RoHS指令(10物質対応)対応
C55-Z Series ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ
SMC¥4,998税込¥5,4981個21日以内出荷クッションラバークッション作動方式複動形チューブ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵取付支持金具通し穴・両面タップ共通(標準)シリンダストローク(mm)5ロッド先端ねじロッド先端おねじオートスイッチ有無無
C55-Z Series ISO規格(21287)準拠 薄形シリンダ 複動・片ロッド
SMC¥12,980税込¥14,2781個21日以内出荷クッションラバークッション作動方式複動形チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無磁石内蔵取付支持金具通し穴・両面タップ共通(標準)シリンダストローク(mm)15ロッド先端ねじ標準(ロッド先端めねじ)オートスイッチ有無オートスイッチなし
C96Y/C96YD - ISO シリンダ:スムースシリンダ 複動・片ロッド
SMC¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷仕様ATEX カテゴリー 2:(55-) ATEX カテゴリー 2、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:-ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)125リード線(m)-オートスイッチ追記号-
C96S_XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個9日以内出荷ジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
...