絞り込み
ブランド
  • アサ電子工業
  • New-Era(ニューエラー)(1,852)
  • CKD(65)
  • SMC(52)
  • コガネイ(10)
  • NORGREN(5)
  • Festo(2)
  • コスメック(2)
  • ParkerTAIYO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高精度シリンダセンサ(2線式) ACH02V アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(2線式) ACH02V

    アサ電子工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
    取付付属止めネジ 0.06N・m材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC12~24表示灯赤色出力電流50mA MAX応答時間(ms)50.85
  • 高精度シリンダセンサ(3線式) ACH01/ACH01L ACH01LGS アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式) ACH01/ACH01L ACH01LGS

    アサ電子工業
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
    仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプL型・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)消費電流8mA MAX
  • 高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W

    アサ電子工業
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
    金具すり割取出方向テーブル:ストレート
  • 高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH02P/ACH02LP アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH02P/ACH02LP

    アサ電子工業
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
    取付付属止めネジ材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsec出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
  • 高精度シリンダセンサ(3線式) ACH02/ACH02L アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式) ACH02/ACH02L

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
    取付付属止めネジ材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsec 以下出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)消費電流8mA MAX
  • 高精度シリンダセンサ(2線式) AH0092 アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(2線式) AH0092

    アサ電子工業
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
    取付M3(SUS)タイプ2線式材質(ケース)亜鉛ダイカスト電源電圧(V)DC12~24表示灯赤色出力電流50mA MAX応答時間(ms)50
  • 高精度シリンダセンサ AH0013R/AH0013U アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ AH0013R/AH0013U

    アサ電子工業
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
    取付付属止めネジ材質(ケース)GF強化PBT グレー電源電圧(V)DC12~24表示灯赤色出力電流50mA MAX応答時間(ms)50
  • 磁気近接センサ/高精度シリンダセンサ(2線式) AH0012 アサ電子工業

    磁気近接センサ/高精度シリンダセンサ(2線式) AH0012

    アサ電子工業
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    ・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
    タイプ2線式保護構造IP67電源電圧(V)DC12~24表示灯赤色出力電流50mA MAX応答時間(ms)50
  • 高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01GPS アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01GPS

    アサ電子工業
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
    仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプストレート・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
  • 高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWN アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWN

    アサ電子工業
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
    仕様検出磁極:N極タイプ標準金具すり割出力仕様NPN取出方向テーブル:L字
  • 高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01LPN アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01LPN

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
    仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプL型・標準仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
  • 高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01PN アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01PN

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
    仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプストレート・標準仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
  • 高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWGPS アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWGPS

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
    仕様検出磁極:S極タイプ耐油金具すり割出力仕様PNP取出方向テーブル:L字
  • 高精度シリンダセンサ(3線式) ACH01/ACH01L ACH01GS アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式) ACH01/ACH01L ACH01GS

    アサ電子工業
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
    仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプストレート・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)消費電流8mA MAX
  • 高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01LGPN アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01LGPN

    アサ電子工業
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
    仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプL型・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
  • 高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01PS アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01PS

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
    仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプストレート・標準仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
  • 高精度シリンダセンサ(3線式) ACH01/ACH01L ACH01GN アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式) ACH01/ACH01L ACH01GN

    アサ電子工業
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
    仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプストレート・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)出力電流20mA MAX消費電流8mA MAX
  • 高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01GPN アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01GPN

    アサ電子工業
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
    仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプストレート・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
  • 高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01LPS アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01LPS

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
    仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプL型・標準仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
  • 高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWGS アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWGS

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
    仕様検出磁極:S極タイプ標準金具すり割出力仕様NPN取出方向テーブル:L字
  • 高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01WGN アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01WGN

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
    仕様検出磁極:N極タイプ標準金具すり割出力仕様NPN取出方向テーブル:ストレート
  • 高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWGPN アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWGPN

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
    仕様検出磁極:N極タイプ耐油金具すり割出力仕様PNP取出方向テーブル:L字
  • 高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01LGPS アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式・PNP) ACH01P/ACH01LP ACH01LGPS

    アサ電子工業
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
    仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプL型・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm グレー出力仕様PNPオープンコレクタ (近接時ON)消費電流8mA MAX
  • 高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWGN アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWGN

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
    仕様検出磁極:N極タイプ標準金具すり割出力仕様NPN取出方向テーブル:L字
  • 高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01WGPS アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01WGPS

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
    仕様検出磁極:S極タイプ耐油金具すり割出力仕様PNP取出方向テーブル:ストレート
  • 高精度シリンダセンサ(3線式) ACH01/ACH01L ACH01LGN アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式) ACH01/ACH01L ACH01LGN

    アサ電子工業
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。
    仕様検出磁極:N極、磁気感度:3~4mT、磁気検出向き:側面取付付属止めネジタイプL型・耐油仕様・3線式材質(ケース)GF強化PBT 黒電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsecケーブル3芯Φ2.8×1000mm 黒出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)消費電流8mA MAX
  • 高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWPS アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWPS

    アサ電子工業
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
    仕様検出磁極:S極タイプ耐油金具すり割出力仕様PNP取出方向テーブル:L字
  • 高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01WGS アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01WGS

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
    仕様検出磁極:S極タイプ標準金具すり割出力仕様NPN取出方向テーブル:ストレート
  • 高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWS アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWS

    アサ電子工業
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
    仕様検出磁極:S極タイプ標準金具すり割出力仕様NPN取出方向テーブル:L字
  • 高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01WGPN アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01WGPN

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
    仕様検出磁極:N極タイプ耐油金具すり割出力仕様PNP取出方向テーブル:ストレート
  • 高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWPN アサ電子工業

    高精度シリンダセンサ(3線式・すり割) ACH01W ACH01LWPN

    アサ電子工業
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    ・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。・すり割金具とはネジを締めることで金具が広がり、ネジ痕を残さずに固定できる金具です。・シリンダを傷付けたくない。取付再調整の微調で前位置に戻ってしまう。そんな方におススメです。
    仕様検出磁極:N極タイプ耐油金具すり割出力仕様PNP取出方向テーブル:L字
オートスイッチ