絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • EDWARDS(36)
  • SMC(31)
  • オリオン機械(25)
  • コガネイ(18)
  • 佐藤真空(16)
  • ULVAC(アルバック)(11)
  • アズワン(7)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • ParkerTAIYO(4)
  • SDG株式会社(2)
  • TRUSCO(2)
  • 日本精器(2)
  • コンバム(旧:妙徳)(2)
  • 愛知時計電機(2)
  • モレスコ(MORESCO)(2)
  • RS PRO(2)
  • アネスト岩田(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バキュームコーナーホルダー エスコ

    バキュームコーナーホルダー

    エスコ
    61,600税込67,760
    1セット
    翌日出荷
    バキュームポンプがそれぞれ 2つずつ付いており、個々のバルブを通ってバキュームするので、部品組立の際、位置決めが簡単にできます。赤い線が見えなくなるまでポンプして下さい。3~5回ポンプするだけで十分なバキュームが得られます。バキューム技術により、簡単に接着できます。ガラスケース、水槽、ガラス、キャビネットの棚、仕切、その他直角の構造物、フレーム無しの構造物。パースペックスやラミネート加工されたパネルのような無通気性の材質を接着する時にも、重要な製品です。
    寸法(mm)面:73×100×100入数(個)1
  • Rc  1"  フロースイッチ エスコ

    Rc 1" フロースイッチ

    エスコ
    27,300税込30,030
    1個
    翌日出荷
    用途流体(水)エスコ品番EA153E-28質量(kg)1.5接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
  • Rc 3/4" フロースイッチ エスコ

    Rc 3/4" フロースイッチ

    エスコ
    24,600税込27,060
    1個
    翌日出荷
    用途流体(水)エスコ品番EA153E-26質量(kg)1.3接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)3/4流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
  • Rc 1/2" フロースイッチ エスコ

    Rc 1/2" フロースイッチ

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153E-24寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1/2使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)0.8~5周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
  • Rc 1/2" フロースイッチ エスコ

    Rc 1/2" フロースイッチ

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153E-14寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1/2使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)5~20周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
  • Rc 3/8" フロースイッチ エスコ

    Rc 3/8" フロースイッチ

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153E-13寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)3/8使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)5~20周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
関連機器