絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(2,173)
- PISCO(ピスコ)(971)
- コンバム(旧:妙徳)(282)
- Festo(170)
- コスモ・テック(107)
- ULVAC(アルバック)(86)
- オリオン機械(83)
- コガネイ(82)
- CKD(80)
- コンサス(71)
- 佐藤真空(67)
- SCHMALZ(シュマルツ)(65)
- EDWARDS(64)
- Transair(52)
- アズワン(45)
- ミラプロ(26)
- VMECA(22)
- フロパーサル(20)
- ブランドをもっと見る

バキュームコーナーホルダー
エスコ¥61,600税込¥67,7601セット翌日出荷バキュームポンプがそれぞれ 2つずつ付いており、個々のバルブを通ってバキュームするので、部品組立の際、位置決めが簡単にできます。赤い線が見えなくなるまでポンプして下さい。3~5回ポンプするだけで十分なバキュームが得られます。バキューム技術により、簡単に接着できます。ガラスケース、水槽、ガラス、キャビネットの棚、仕切、その他直角の構造物、フレーム無しの構造物。パースペックスやラミネート加工されたパネルのような無通気性の材質を接着する時にも、重要な製品です。寸法(mm)面:73×100×100入数(個)1
正負圧用ユニオンフィルタ
エスコ¥1,890~税込¥2,079~1個翌日出荷材質樹脂使用温度範囲(℃)0/50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(20℃時)ろ過精度(μm)10使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
Rc 1" フロースイッチ
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷用途流体(水)エスコ品番EA153E-28質量(kg)1.5接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 3/4" フロースイッチ
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷用途流体(水)エスコ品番EA153E-26質量(kg)1.3接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)3/4流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 1/2" フロースイッチ
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷エスコ品番EA153E-24寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1/2使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)0.8~5周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 1/2" フロースイッチ
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷エスコ品番EA153E-14寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1/2使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)5~20周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 3/8" フロースイッチ
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷エスコ品番EA153E-13寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)3/8使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)5~20周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
140L 電磁弁付真空ポンプ
エスコ¥72,200税込¥79,4201個翌日出荷エスコ品番EA112RE寸法(mm)344×138×248(H)質量(kg)11電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz)、3450(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)3排気速度(50/60Hz)(L/min)115/140モーター(W)360吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)アダプタサイズ5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8”各1個吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)ポンプの種類油回転
30L ハンドバキューム(簡易型真空ポンプ)
エスコ¥23,000税込¥25,3001個翌日出荷エスコ品番EA112H排気速度(50/60Hz)(L/min)30吐出口径UNF7/16-20(1/4”)吸込口径UNF7/16-20(1/4”)ポンプの種類油回転![[ポケブラック] 簡易型真空ポンプ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495262-170510-02.jpg)
[ポケブラック] 簡易型真空ポンプ
エスコ¥31,400税込¥34,5401個当日出荷オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ。 新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。用途R410A用付属品専用オイル15cc、排気口パッキンエスコ品番EA112CA寸法(mm)62×55×82回転数(min-1[r.p.m])【運転】右回転のみで1000~2000(推奨)到達圧力(Pa)598ビット差込部(mm)対辺6.35(1/4”)吐出口径UNF1/2-20(5/16”フレア)吸込口径UNF1/2-20(5/16”フレア)ポンプの種類油回転
30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ)
エスコ¥29,300税込¥32,2301個翌日出荷逆流防止機能付。付属品真空ポンプオイルエスコ品番EA112AH寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])1400(50Hz)、1680(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)36排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30モーター(W)90機能逆流防止機能吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)アダプタサイズ【アダプタ】UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転
30L 真空ポンプ(シングルステージ)
エスコ¥23,000税込¥25,3001個翌日出荷エスコ品番EA112AG寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)6~27排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転




















![[ポケブラック] 簡易型真空ポンプ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495262-170510-02.jpg)