絞り込み
ブランド
- 日本精器
- コガネイ(18)
- ULVAC(アルバック)(10)
- エスコ(6)
- PISCO(ピスコ)(6)
- 佐藤真空(6)
- アズワン(4)
- オリオン機械(4)
- ParkerTAIYO(4)
- TRUSCO(2)
- コンバム(旧:妙徳)(2)
- 愛知時計電機(2)
- SDG株式会社(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日東工器(1)
- モレスコ(MORESCO)(1)

フロースイッチ
日本精器¥15,980税込¥17,5781台当日出荷ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。低流量タイプです。用途水量が設定値に到達すると信号を出します。断水時の警報信号等に使用されます。質量(kg)0.9使用圧力範囲(MPa)0.03~0.5接点1a1bマイクロスイッチ使用圧力(MPa)0.03~0.5使用流体清水流量(L/min)0.8~5流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1