絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0.098(1)
- 0.49(1)
ブランド
- CKD(2)
入力信号
- 電圧形DC0~5V(2)
- 電圧形DC0~10V(2)
- 電流形DC4~20mA(2)
接続口径
- M5
- 1/8(642)
- 1/4(2,017)
- 3/8(1,012)
- 1/2(491)
- -(2)
- Φ6(1)
電源電圧(V)
- DC24(2)
モニター出力
- アナログ出力DC1~5V(2)
アナログ出力DC1~5V
「圧力レンジ(MPa)」から絞り込む
0.098(1)
0.49(1)

EV0100シリーズ パレクト電空レギュレータ
CKD¥46,038~税込¥50,642~1個4日以内出荷から8日以内出荷接続口径M5接続方式M電源電圧(V)DC24流量(L/min)最大流量2(ANR)モニター出力アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)0~0.098