絞り込み
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- CKD(17)
- コガネイ(9)
- ParkerTAIYO(3)
- BeHAUS(3)
- ショウエイ(3)
- SUN UP(2)
- TRUSCO(1)
- 日本精器(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- AirTAC(1)
- FSC藤原産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価

着座センサー、空圧式、揺動タイプ、セレーション付/取付板付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥45,980税込¥50,5781個18日以内出荷材質シール:PVC、取付プレート:スチール/黒染、本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ、ニップル:黄銅質量(g)321静耐荷重(kN)15RoHS指令(10物質対応)対応
着座センサー、空圧式/取付板付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥39,980税込¥43,9781個18日以内出荷材質台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、取付プレート:スチール/黒染、ニップル:黄銅質量(g)237RoHS指令(10物質対応)対応
着座センサー、空圧式、揺動タイプ、セレーション付/20xM12ニップル付
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥22,980税込¥25,2781個18日以内出荷材質本体:熱処理鋼/熱処理/リン酸塩処理、ボール:軸受鋼/焼入れ質量(g)42静耐荷重(kN)15RoHS指令(10物質対応)対応
着座センサー、空圧式/接続ニップル下側
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥7,598税込¥8,3581個18日以内出荷材質台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、ねじ:スチール/亜鉛メッキ/クラス4.8(ISO1207)、ニップル:黄銅質量(g)11寸法h2(mm)28.5寸法h3(mm)15寸法d1(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
着座センサー、空圧式/接続ニップル下・横
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,998税込¥10,9981個18日以内出荷材質台座ピン:工具鋼/焼入れ/研磨、シール:PVC、ねじ:スチール/亜鉛メッキ/クラス4.8(ISO1207)、ニップル:黄銅RoHS指令(10物質対応)対応