カテゴリ
絞り込み
圧力レンジ
- 0~1MPa(6)
- 0~16MPa(1)
- 0~50MPa(1)
- 0~100kPa(3)
- 0~100MPa(1)
- 0~101kPa(10)
- 0~101MPa(1)
- 0~-101kPa(30)
- 0~-101MPa(1)
- 0~-101.3kPa(3)
- -0.1~1MPa(42)
- -0.1~2MPa(5)
- -2~2kPa(1)
- -5~5kPa(1)
- -10~10kPa(1)
- -100~100kPa(35)
- -100~100MPa(1)
- -1000~1000kPa(1)
出力仕様
- NPNオープンコレクタ(107)
- PNPオープンコレクタ(72)
- その他(2)
ブランド
- SMC
- SICK(31)
- CKD(22)
- バルコム(13)
- PISCO(ピスコ)(11)
- ハネウェル(10)
- コンバム(旧:妙徳)(7)
- Festo(7)
- ifm electronic(6)
- WIKA(6)
- サーパス工業(5)
- コガネイ(4)
- Baumer(3)
- NORGREN(2)
- AirTAC(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 日本精器(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- エヌピーエーシステム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(98)

M12コネクタ付リード線(ストレート)
SMC¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B/ISE20B M12コネクタタイプ 用アングルストレートRoHS指令(10物質対応)対応
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20A
SMC(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から25日以内出荷定格圧力範囲(kPa)(ZSE20A) 0 ~ -101
ZSE(F)20/ISE20 - 3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20F)
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)(ZSE20F)100~100定格圧力範囲(MPa)(ZSE20F) ~100 ~ 100
デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ) ISE35
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から11日以内出荷・モジュラタイプ取付可能。 ・ARM10/11シリーズ取付可能。 ・圧力表示単位切換可能。 ・チャタリング防止機能付。 ・省電力モード。
汎用流体用圧力センサ PSE56
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から10日以内出荷接液部SUS316L IP65、幅広い流体に適応。 アナログ出力(電圧/電流) 低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から18日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-S)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷から16日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1
ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20B)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個13日以内出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)-100~100RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から18日以内出荷定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20B(F )/ISE20B Series
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から16日以内出荷・微圧スイッチ 10kPa以下の圧力検出・表示が可能 ・設定項目の見える化 ・簡単3ステップ設定 ・簡単画面切替 測定値を見ながら設定可能。 ・ディレー時間:最速1.5ms以下 ・消費電流:25mA以下用途微圧用配管形式M5めねじ使用流体空気・非腐食性ガス・不燃ガス単位SI単位固定RoHS指令(10物質対応)対応
ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から14日以内出荷電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20CF
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から50日以内出荷仕様(-) 取扱説明書定格圧力範囲(kPa)(ZSE20CF) -100 ~ 100
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20C
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から14日以内出荷表示単位(M) SI 単位固定定格圧力範囲(MPa)(ISE20C) -0.1 ~ 1
『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
- 機械式圧力スイッチ
- 電子式フロースイッチ/センサ
- 機械式フロースイッチ/センサ
- コントローラ