絞り込み
ブランド
- SMC
- CKD(14)
- バルコム(13)
- PISCO(ピスコ)(6)
- サーパス工業(5)
- コガネイ(4)
- コンバム(旧:妙徳)(4)
- SICK(3)
- A-Gas Japan(1)
- ロバートショウ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
特価

汎用流体用圧力センサ PSE56
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から10日以内出荷接液部SUS316L IP65、幅広い流体に適応。 アナログ出力(電圧/電流) 低リーク。VCR(R), Swagelok(R)対応継手の選択可能。
分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個25日以内出荷・コネクタ接続。・スイッチ出力用途小型空気圧用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと)適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応
P Series(PSE575)
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷管接続口径(02)R1/4(M5めねじ付)リード線(-)M12コネクタ付リード線(3m)ストレートセンサレンジ(5)正圧用(0~2MPa)
PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器
SMC¥9,698税込¥10,6681個21日以内出荷単位単位切換機能付入力仕様電流入力出力仕様NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電流/オートシフト/コピー機能切換え式 PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流RoHS指令(10物質対応)対応
PSE300A Series
SMC¥8,398税込¥9,2381個21日以内出荷単位単位切換機能付入力仕様電圧入力出力仕様NPNオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電流/オートシフト/コピー機能切換え式RoHS指令(10物質対応)対応
PSE300A Series 3画面 デジタル表示設定器
SMC¥9,998税込¥10,9981個11日以内出荷仕様単位切換機能付入力仕様電圧入力出力仕様NPN/PNPオープンコレクタ2出力切換え式+アナログ電圧/オートシフト/コピー機能切換え式 NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧RoHS指令(10物質対応)対応
分離型小型空気圧用圧力センサ/スイッチ PSE540 Series
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷から25日以内出荷・コネクタ接続。・IO-Link用途小型空気圧用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:0~50℃、保存時:ー20~70℃(結露および凍結しないこと)出力仕様IO-Link/スイッチ1出力 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式)適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスRoHS指令(10物質対応)対応
分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から25日以内出荷・コネクタ接続。・IO-Link用途汎用流体用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)保護等級IP65出力仕様IO-Link/スイッチ1出力+スイッチ出力2 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式)適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体RoHS指令(10物質対応)対応
分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個11日以内出荷から25日以内出荷・コネクタ接続。・スイッチ出力用途汎用流体用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体RoHS指令(10物質対応)対応
PSE560 - 汎用流体用圧力センサ
SMC¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷管接続口径(B2) TSJ 1/4出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプセンサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
PSE300AC - 3画面デジタル表示設定器
SMC¥9,998税込¥10,9981個10日以内出荷仕様単位仕様:(P) 単位切換機能付(初期値psi)、オプション(電源・出力接続リード線):(N) なし入力仕様(0) 電圧入力
PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE564)
SMC¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷管接続口径(N01) NPT1/8(M5めねじ付)出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプセンサレンジ(4) 正圧用(0~500kPa)
PSE560 - 汎用流体用圧力センサ(PSE561)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個10日以内出荷出力仕様(28) 4~20mA 電流出力タイプセンサレンジ(1) 真空圧用(0~-101kPa)
PSE540 - 小形空気圧用圧力センサ(PSE541A)
SMC¥6,698税込¥7,3681個10日以内出荷管接続口径(N01) NPT1/8(M5めねじ付)精度(A) ±1% F.S.センサレンジ(1) 真空圧用(0~-101kPa)
『電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- センサ・アンプ一体型
- センサ・アンプ分離型