絞り込み
ブランド
  • ロバートショウ
  • CKD(21)
  • PISCO(ピスコ)(11)
  • コンバム(旧:妙徳)(6)
  • ifm efector(アイエフエムエフェクター)(6)
  • コガネイ(4)
  • SMC(2)
  • AirTAC(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • 日本精器(1)
  • エヌピーエーシステム(1)
  • A-Gas Japan(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月6日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2374シリーズ 可変式エアセンサースイッチ ロバートショウ

    2374シリーズ 可変式エアセンサースイッチ

    ロバートショウ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)2374シリーズ調整可能な空気検知スイッチは、炉、電子空気清浄機、加湿器など、住宅用および軽商用アプリケーションで見られるさまざまな空気検知スイッチを置き換えるように設計されています。現在、調整可能な範囲を備えた2つのモデルが利用可能です。どちらのモデルにも、正圧または負圧、または圧力差によって作動させることができるSPDTスイッチが装備されています。高精度のこれらのスイッチは、動作温度範囲が。40℃~190°F(。40℃~88℃)で、温度変化にほとんど影響を受けません。各スイッチには、取り付け金具と調整ツールが含まれており、取り付けと校正が簡単です。フィールド調整可能な制御セットポイント 。エアサンプルラインコネクタは、1/8インチ、1/4インチ、または3/8インチのチューブを受け入れます 。電気接続は1/4インチスペードです 。ダイヤフラムの垂直操作取り付け位置 。ULファイル番号MH6213、CSAファイル番号LR18754
    用途機器、システムの温度管理仕様シリーズ用途:調整可能なエアセンシングスイッチ、最大圧力(PSI):0.5スイッチSPDT定格5アンペア@ 120-277V AC|5アンペア@ 28V DC|1アンペアパイロットデューティ120VA

『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

電子式圧力スイッチ/圧力センサ