絞り込み
ブランド
- ロバートショウ
- モノタロウ(98)
- コガネイ(5,556)
- CKD(2,539)
- PISCO(ピスコ)(1,780)
- エスコ(1,393)
- 千代田通商(980)
- SK11(553)
- ParkerTAIYO(518)
- TRUSCO(508)
- 日東工器(444)
- ニッタ(311)
- AirTAC(259)
- コンバム(旧:妙徳)(248)
- CEJN(セイン)(230)
- 近畿製作所(199)
- フジキン(182)
- TOYOX(トヨックス)(175)
- BeHAUS(169)
- 八興(151)
- NAC(長堀工業)(139)
- ブランドをもっと見る

2374シリーズ 可変式エアセンサースイッチ
ロバートショウ¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷Robertshaw(R)2374シリーズ調整可能な空気検知スイッチは、炉、電子空気清浄機、加湿器など、住宅用および軽商用アプリケーションで見られるさまざまな空気検知スイッチを置き換えるように設計されています。現在、調整可能な範囲を備えた2つのモデルが利用可能です。どちらのモデルにも、正圧または負圧、または圧力差によって作動させることができるSPDTスイッチが装備されています。高精度のこれらのスイッチは、動作温度範囲が。40℃~190°F(。40℃~88℃)で、温度変化にほとんど影響を受けません。各スイッチには、取り付け金具と調整ツールが含まれており、取り付けと校正が簡単です。フィールド調整可能な制御セットポイント 。エアサンプルラインコネクタは、1/8インチ、1/4インチ、または3/8インチのチューブを受け入れます 。電気接続は1/4インチスペードです 。ダイヤフラムの垂直操作取り付け位置 。ULファイル番号MH6213、CSAファイル番号LR18754用途機器、システムの温度管理仕様シリーズ用途:調整可能なエアセンシングスイッチ、最大圧力(PSI):0.5スイッチSPDT定格5アンペア@ 120-277V AC|5アンペア@ 28V DC|1アンペアパイロットデューティ120VA
ランコ(R) Oシリーズ 単一低圧コントローラー
ロバートショウ¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷Ranco(R)Oシリーズシングル低圧制御は、さまざまな圧力範囲とスイッチアクションを提供して、アプリケーションの柔軟性を最大限に高めます。ほとんどの冷媒タイプで利用可能な制御 。高電流定格スイッチ(SPST)設計(O10。1402/O10。1483) 。スーパーキャプ(R)キャピラリー振動防止システム 。非導電性フロントカバー(非脱落型ネジ付き 。見やすいスケールプレート 。振動コーン(ろう付け部から振動を吸収・分散) 。低質量の銅合金製キャピラリーチューブ(機器の振動によるキャピラリーへのストレスを軽減) 。冷媒134A、401A、401B、402A、402B、403A、403B、404Aに対応 。すべてのオーストラリア向け温度コントロールにはキャップが付属しています。他の地域向けはオプションです。用途機器、システムの温度管理圧力接続タイプ1/4 "SAEフレアナットリセット自動長さ(inch)キャピラリー:36(0.9m)
ランコ(R) デュアルプレッシャーコントローラー
ロバートショウ¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Ranco(R)DualPressureControlsは、単一の高圧リミット制御と単一の低圧制御の機能を1つのユニットに組み合わせ、単極単投(SPST)スイッチを備えています。コンバーチブル機能により、高圧下での運転時に手動またはリセット機能を選択可能(O12。4833/O12。4834) 。さまざまな高圧手動または自動リセット制御を交換できます(O12。4833またはO12。4834) 。高圧リミットと吸引圧力センシングを組み合わせて、温度制御やポンプダウンを行います 。上限調整ネジ 。手動または自動用のセレクターネジ 。リセットボタン 。耐久性に優れたメッキ鋼製フレーム 。中央取り付けネジ付きの高耐衝撃プラスチックカバー 。高圧用目盛り板 。SuperCap(R)キャピラリープロテクションシステム搭載 。圧力ラインを簡単に識別できるカラーコード付き 。高圧側キャピラリーフレアナット(シルバー) 。低圧側キャピラリーフレアナット(真鍮製) 。オーストラリア向け温度コントローラにはすべてキャップが付属。他の地域ではオプション。用途機器、システムの温度管理仕様シリーズ用途:デュアル圧力制御、低圧(オープンロー)カットイン:10インチHg~100PSI(0.3~7バール)、低圧(低圧側で開く)差動:10 to 40 (1 to 3 bar)、低温リセット:自動、高圧(オープンハイ)ディファレンシャル(PSI):70 (5バール)固定、高圧(オープン・ハイ)カットアウト圧力(PSI):150 ~ 450 (10 ~ 31 bar)、高温リセット:変換可能スイッチSPST圧力接続タイプ1/4インチ SAE フレアナット長さ(inch)キャピラリー:48(1.2m)
ランコ(R) Oシリーズ 単一高圧コントローラー
ロバートショウ¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Ranco(R)Oシリーズシングル高圧制御は、さまざまな圧力範囲とスイッチアクションを提供し、アプリケーションの柔軟性を最大限に高めます。NEMA1エンクロージャー、非導電性カバー付き 。前面に配置された非脱落型カバーネジ 。大きくて読みやすいスケールプレート 。スーパーキャップ(R)キャピラリープロテクションシステム 。ネジ留め式端子は隆起しており、完全にアクセス可能です簡単な配線 。耐久性を高めるレーザー溶接ベローズを採用 。耐久性に優れたメッキ鋼製フレーム 。キャップはオーストラリア向けの温度コントロール製品にはすべて付属。他の地域向けではオプション。用途機器、システムの温度管理仕様シリーズ用途:高圧制御、圧力範囲:100 to 400 PSI (7 to 27 bar)、差動:0 ~ 150 PSI (3 ~ 10 bar)スイッチSPST圧力接続タイプ1/4 インチSAEフレアナットリセット自動長さ(inch)キャピラリー:36(0.9m)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース