絞り込み
圧力レンジ
  • -101.3~0kPa(1)
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • SMC(287)
  • SICK(28)
  • ハネウェル(10)
  • CKD(8)
  • Festo(7)
  • ifm electronic(6)
  • WIKA(6)
  • コンバム(旧:妙徳)(3)
  • Baumer(3)
  • NORGREN(2)
  • AirTAC(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • 日本精器(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • エヌピーエーシステム(1)
  • AMPHENOL(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • EATON(イートン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力レンジから絞り込む
-101.3~0kPa(1)
  • デジタル圧力センサー PISCO(ピスコ)

    デジタル圧力センサー

    PISCO(ピスコ)
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型圧力センサ 表示器 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ 表示器

    PISCO(ピスコ)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当アナログ出力出力電圧:1~5V出力電流:1mA (負荷抵抗:5kΩ min.)消費電流(mA)50mA max. (供給電圧:DC10BV、2点スイッチ出力ON時)入力信号電圧:1±0.1 ~ 5±0.1V保存温度範囲(℃)-20~70℃ (大気圧、湿度60%RH以下)動作温度、湿度範囲温度:0~50℃ (凍結なきこと)湿度:35~85%RH (結露なきこと)スイッチ出力出力点数:2点出力(SW1, SW2)出力方式:NPNオープンコレクタスイッチ容量:DC30V 100mA max.残留電圧:1.2V max. (負荷電流:100mA時)圧力設定方式:パネルスイッチ操作による。圧力設定範囲:-999~999 count (小数点は仕様表の定格圧力範囲に準ずる。)動作表示:LED (SW1:緑、SW2:赤) 点灯(出力:ON時)繰り返し性:±0.2F.S. ±1count温度特性:±0.5F.S. (0~50℃ 基準温度:25℃)応答性:デジタルフィルタ設定により可変5, 25, 250, 2500m・sec応差設定:0~300count (パネルスイッチ操作による可変)過負荷保護:2点出力(SW1、SW2) OFF (過負荷電流:約200mA以上)供給電源DC10.8~ 30V
  • 2画面3色デジタル表示付圧力センサ31・32 PISCO(ピスコ)

    2画面3色デジタル表示付圧力センサ31・32

    PISCO(ピスコ)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    見やすいLCD2画面、3色ディスプレイにより高視認性を実現した、□30mmの圧力センサです。
    トラスコ品番574-1705定格圧力範囲(kPa)-101.3~0.0適合流体空気、非腐蝕性/不燃性ガス
  • LED表示付圧力センサ PISCO(ピスコ)

    LED表示付圧力センサ

    PISCO(ピスコ)
    12,900税込14,190
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当精度±3%F.S.max.(at Ta=25℃)表示0~-99kPa (2桁 赤色LED表示)耐圧(MPa)0.2表示部LED表示付き分解能1digit消費電流(mA)40以下表示形式約4回/1秒湿度範囲(RH)35~85%(結露なきこと)表示精度±3%F.S. ±2digit検出方法拡散半導体圧力スイッチ設定圧力範囲(MPa)-99~0保存温度範囲(℃)-20~80(大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度(℃)0~50(凍結なきこと)使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応応答性1m・sec max.供給電源DC12~24V ±10% リップル(P-P)10%以下
  • 小型圧力センサ(表示器用アクセサリ) PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ(表示器用アクセサリ)

    PISCO(ピスコ)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷

電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります

センサ・アンプ一体型