絞り込み
圧力レンジ
  • -101.3~0kPa(1)
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • SMC(347)
  • SICK(31)
  • CKD(22)
  • バルコム(13)
  • ハネウェル(10)
  • コンバム(旧:妙徳)(7)
  • Festo(7)
  • ifm electronic(6)
  • WIKA(6)
  • サーパス工業(5)
  • コガネイ(4)
  • Baumer(3)
  • NORGREN(2)
  • AirTAC(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • 日本精器(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • エヌピーエーシステム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル圧力センサー PISCO(ピスコ)

    デジタル圧力センサー

    PISCO(ピスコ)
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用

    PISCO(ピスコ)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当使用圧力範囲(MPa)0~1出力形態アナログ出力アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)耐圧(MPa)1.5表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
  • 小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
  • 小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用

    PISCO(ピスコ)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
  • 小型圧力センサ 表示器 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ 表示器

    PISCO(ピスコ)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当アナログ出力出力電圧:1~5V出力電流:1mA (負荷抵抗:5kΩ min.)消費電流(mA)50mA max. (供給電圧:DC10BV、2点スイッチ出力ON時)入力信号電圧:1±0.1 ~ 5±0.1V保存温度範囲(℃)-20~70℃ (大気圧、湿度60%RH以下)動作温度、湿度範囲温度:0~50℃ (凍結なきこと)湿度:35~85%RH (結露なきこと)スイッチ出力出力点数:2点出力(SW1, SW2)出力方式:NPNオープンコレクタスイッチ容量:DC30V 100mA max.残留電圧:1.2V max. (負荷電流:100mA時)圧力設定方式:パネルスイッチ操作による。圧力設定範囲:-999~999 count (小数点は仕様表の定格圧力範囲に準ずる。)動作表示:LED (SW1:緑、SW2:赤) 点灯(出力:ON時)繰り返し性:±0.2F.S. ±1count温度特性:±0.5F.S. (0~50℃ 基準温度:25℃)応答性:デジタルフィルタ設定により可変5, 25, 250, 2500m・sec応差設定:0~300count (パネルスイッチ操作による可変)過負荷保護:2点出力(SW1、SW2) OFF (過負荷電流:約200mA以上)供給電源DC10.8~ 30V
  • 小型圧力センサ12 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ12

    PISCO(ピスコ)
    5,498税込6,048
    1個
    10日以内出荷
    株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。圧力の取出しには3タイプを用意しました。表示器併用で分離型表示が可能です。圧力レンジ3種類と出力仕様2種類の計6種類をラインナップ。
    保護構造IP40相当使用流体空気、不活性ガス検出方法圧力:拡散半導体圧力センサ、ゲージ圧保存温度範囲(℃)-20~70℃耐圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30Vリップル含む消費電流20mA以下(DC24V無負荷時)動作湿度(%RH)30~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~60℃(凍結なきこと)使用圧力(kPa)-100~0
  • 小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ11・12アナログ出力タイプ用表示器

    PISCO(ピスコ)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。見やすいLCD2画面、3色ディスプレイを搭載しています。表示器本体との接続がコネクタ式で、ケーブル脱着が容易です。コンパクトな取付けが可能です。ロック機能付です。
    仕様センサー入力:1~5(V)トラスコ品番574-0076形状表面取付けパネルアダプタ、パネルアダプタセット保護構造IP40相当耐電圧AC1000V1分間(リード線とケース間)センサータイプC-1(連成圧)、C-2(負圧)、C-3(正圧)アナログ出力出力電圧:1~5V±2%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性:±1%F.S.以下、出力インピーダンス:1kΩ対応出力短絡保護:有り応答時間2.5ms以下(誤動作予防機能:25ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、1500ms選択)繰返し性±0.1%F.S.±1digit以下表示精度±1%F.S.±1digit以下(周囲温度:25±3℃時)使用周囲温度(℃)動作時:0~50℃、保存時:-10~60℃(結露と凍結なきこと)周囲湿度(%RH)動作時及び保存時:35~85(結露なきこと)動作表示灯橙色1&2表示灯デジタル表示メインディスプレイ:2色(赤、緑)モード調整可能(応差_ウインドコンパレータ)、応差_ヒステリシス:調整可能、応差_ワンポイント設定:調整可能温度特性±0.5%F.S.以下(基準温度:25℃、範囲:0~+50℃)耐振動複振幅1.5mmあるいは100m/s2)、1分間10~55~10Hz、X、Y、Z各方向2時間絶縁抵抗50MΩ以上(DC500V)(リード線とケース間)RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)(センサヘッド)C-1:-100~300kPa、C-2:-100.0~0.0kPa、C-3:0.000~1.000MPaスイッチ出力(NPNオープンコレクタ出力)NPN2点出力:最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:DC30V、DC24V、内部電圧降下:1.5V以下供給電源DC12~24Vリップル±10%以下消費電流40mA以下(無負荷時)耐衝撃100m/s2)X、Y、Z各方向3回
  • 2画面3色デジタル表示付圧力センサ31・32 PISCO(ピスコ)

    2画面3色デジタル表示付圧力センサ31・32

    PISCO(ピスコ)
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    見やすいLCD2画面、3色ディスプレイにより高視認性を実現した、□30mmの圧力センサです。
    トラスコ品番574-1705定格圧力範囲(kPa)-101.3~0.0適合流体空気、非腐蝕性/不燃性ガス
  • 小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用

    PISCO(ピスコ)
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当使用圧力範囲(MPa)0~1出力形態NPNオープンコレクタ出力耐圧(MPa)200表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力圧力設定点数/1スイッチ出力/NPNオープンコレクタ出力 30V 80mA以下 残留電圧0.8V以下動作表示/N.O. (設定圧力以上にて赤色LED点灯)応 差/固定(2%F.S.以下)動作精度/±3%F.S. max. (at Ta=25℃)応答性/約1m・sec設定圧力範囲/0~1MPa供給電源DC10.8~30V (リップル含)
  • LED表示付圧力センサ PISCO(ピスコ)

    LED表示付圧力センサ

    PISCO(ピスコ)
    12,900税込14,190
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当精度±3%F.S.max.(at Ta=25℃)表示0~-99kPa (2桁 赤色LED表示)耐圧(MPa)0.2表示部LED表示付き分解能1digit消費電流(mA)40以下表示形式約4回/1秒湿度範囲(RH)35~85%(結露なきこと)表示精度±3%F.S. ±2digit検出方法拡散半導体圧力スイッチ設定圧力範囲(MPa)-99~0保存温度範囲(℃)-20~80(大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度(℃)0~50(凍結なきこと)使用圧力範囲(kPa)-100~0RoHS指令(10物質対応)対応応答性1m・sec max.供給電源DC12~24V ±10% リップル(P-P)10%以下

スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります

電子式圧力スイッチ/圧力センサ