絞り込み
ブランド
- バルコム
- SMC(60)
- CKD(14)
- PISCO(ピスコ)(6)
- サーパス工業(5)
- コガネイ(4)
- コンバム(旧:妙徳)(4)
- SICK(3)
- A-Gas Japan(1)
- ロバートショウ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

中高圧用高精度アンプ内蔵圧力センサ
バルコム¥80,980税込¥89,0781個30日以内出荷高精度(非直線性±0.2%R.C.)。センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命。圧力導入口はΦ9.5と広く、スラッジ、液が溜まりにくい構造用途水・油・ガス等は15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-30~80(結露、氷結不可)アナログ出力4~20mA(4線式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.2%R.C.(1MPa:±0.3%R.C.)許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.
低圧用小型アンプ内蔵圧力センサ
バルコム¥47,980~税込¥52,778~1個10日以内出荷から74日以内出荷ゲージ圧測定タイプの低圧の小型・高精度センサ。ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可)接続ねじR1/4最大締付トルク(N・m)19.6絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2mRoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷300%R.C.限界過負荷400%R.C.推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4)応答時間(ms)5以下
中高圧用小型アンプ内蔵圧力センサ
バルコム¥40,980~税込¥45,078~1個10日以内出荷ダイアフラムカバーの採用により急激な圧力変動のある場所に最適。高い耐環境性[幅広い温度補償範囲/保護構造:IPx7/耐振性:196m/s2(50~1000Hz)]用途水・油・ガス等SUS304を腐食させない媒体温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~120(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~120(結露、氷結不可)接続ねじG3/8絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)締付トルク(N・m)68.6以下ケーブルΦ6mm ケーブル2m耐振動(m/s2)196(50~1000Hz)耐水性IP×7相当RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷150%R.C.応答時間(ms)5以下
低圧用アンプ内蔵圧力センサ
バルコム¥88,980税込¥97,8781個30日以内出荷から40日以内出荷ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現。隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.2%R.C.)。ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意用途水・油・ガス等ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当)電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)アナログ出力4~20mA(4線式)最大締付トルク(N・m)30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.2%R.C.許容過負荷300%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.)限界過負荷400%R.C.(700kPa、700kPa abs:200%R.C.)推奨締付トルク(N・m)20
絶対圧用小型アンプ内蔵圧力センサ
バルコム¥47,980~税込¥52,778~1個10日以内出荷絶対圧測定対応の小型・高精度センサ。ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可)接続ねじR1/4最大締付トルク(N・m)19.6絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V)ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2mRoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷300%R.C.限界過負荷400%R.C.推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4)応答時間(ms)5以下
フラッシュタイプ低圧用アンプ内蔵圧力センサ
バルコム¥119,800~税込¥131,780~1個30日以内出荷接液部がフラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため、粘性媒体の測定に最適。受圧接液部材質にSUS316Lを使用しており、幅広い媒体の測定が可能。隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.25%R.C.)。ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意用途水・油・ガス等SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)接続ねじG3/4アナログ出力4~20mA(4線式)最大締付トルク(N・m)30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブルケーブル 2m標準 Φ6mm非直線性±0.25%R.C.許容過負荷200%R.C.限界過負荷300%R.C.推奨締付トルク(N・m)20
低圧用アンプ内蔵圧力センサ
バルコム¥92,980~税込¥102,278~1個30日以内出荷隔膜構造により低圧側も高精度に測定可能(非直線性±0.25%R.C.)。高い耐リーク性能を有し高真空域でも使用可能。ゲージ圧基準と絶対圧基準をご用意用途水・油・ガス等SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L電源(V)DC24(±10%)出力4~20mA(4線式)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)抵抗(Ω)許容負荷:500以下最大締付トルク(N・m)30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブルケーブル2m標準 Φ6mm IP40相当非直線性±0.25%R.C.許容過負荷200%R.C.限界過負荷300%R.C.推奨締付トルク(N・m)20
フラッシュタイプ中高圧用アンプ内蔵圧力センサ
バルコム¥99,980税込¥109,9781個30日以内出荷接液部がフラッシュタイプ(導入口なし)で目詰まりが起こりにくいため粘性媒体の測定に最適。接液部は封入液を一切使用しないダイアフラム一体構造のため、頑丈・安心・長寿命用途水・油・ガス等S15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10~50(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-10~75(結露、氷結不可)接続ねじG3/8アナログ出力4~20mA(4線式)最大締付トルク(N・m)30絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.5%R.C.許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.推奨締付トルク(N・m)10~20
中高圧用汎用アンプ内蔵圧力センサ
バルコム¥60,980税込¥67,0781個30日以内出荷センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命。短納期・低価格を実現したエコノミータイプ。圧力導入口はΦ9.5と広く、スラッジ、液が溜まりにくい構造用途水・油・ガス等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)電源(V)4DC24(±10%)、 5DC12(±10%)選択可温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-30~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~100(結露、氷結不可)アナログ出力4~20mA(4線式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.8%R.C.(100MPa:±1%R.C.)許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.
耐振型中高圧高精度アンプ内蔵圧力センサ
バルコム¥82,980税込¥91,2781個30日以内出荷センサエレメント部およびアンプ部にモールド処理をほどこした耐振・耐衝撃構造。高精度(非直線性±0.2%R.C.)。センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命用途水・油・ガス等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)電源(V)DC24(±10%)保護構造本体:IP64相当(直出し:IP54相当)出力4~20mA(4線式)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-20~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-30~80(結露、氷結不可)抵抗(Ω)許容負荷:500以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m直結 Φ6mm耐衝撃性1000m/s2 6msec.(3軸X、Y、Z6方向各3回)耐振動(m/s2)300(X、Y、Z各方向 2時間)非直線性±0.2%R.C.(1MPa:±0.3%R.C.)許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.
耐振型中高圧汎用タイプアンプ内蔵圧力センサ
バルコム¥63,980税込¥70,3781個30日以内出荷センサエレメント部およびアンプ部にモールド処理をほどこした耐振・耐衝撃構造。センサ部は切削加工によるダイアフラム一体構造のため、頑丈・長寿命用途水・油・ガス等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体材質15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)電源(V)DC24(±10%)保護構造本体:IP64相当(直出し:IP54相当)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-30~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-40~100(結露、氷結不可)抵抗(Ω)許容負荷:500以下アナログ出力4~20mA(4線式)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC50V)ケーブル2m直結 Φ6mm耐衝撃性1000m/s2 6msec.(3軸X、Y、Z6方向各3回)耐振動(m/s2)300(X、Y、Z各方向 2時間)非直線性±0.8%R.C.(100MPa:±1%R.C.)許容過負荷150%R.C.限界過負荷200%R.C.
半導体産業用アンプ内蔵圧力センサ
バルコム¥96,980税込¥106,6781個40日以内出荷高い耐リーク性能を有した「VCR相当品/スウェージロック相当品」を採用。ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現用途水・油・ガスなどハステロイC-22相当・SUS316Lを腐食させない媒体材質SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当)電源(V)DC24出力4~20mA(4線式)温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):0~70(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~80(結露、氷結不可)抵抗(Ω)許容負荷:500以下ケーブル2m標準 Φ6mm非直線性±0.2%R.C.許容過負荷300%R.C.限界過負荷400%R.C.
超小型LEDデジタル表示付圧力センサ
バルコム¥12,798税込¥14,0781個10日以内出荷アナログ出力1~5V、オープンコレクタ2点出力を標準搭載。RoHS指令に対応し環境に配慮。応差動作・ウインドコンパレータ動作の選択が可能(動作チャート参照)。その他機能(ゼロリセット・セキュリティロック)を標準搭載材質本体 PBT+GF30%、ポート 黄銅、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結不可)構造検出部:シリコンダイアフラムアナログ出力DC1~5V±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内)※正圧(P)のアナログ出力は、圧力範囲0~1MPaを1~5Vとして出力します。※負圧(V)のアナログ出力は、圧力範囲0~-101.3kPaを1~5Vとして出力します。電源電圧(V)(DC12~24±10%以下、リップルp-p)10%以下保護等級IP40保存温度(℃)-10~60(結露、氷結不可)消費電流(mA)40以下(無負荷時)繰返し性±0.2%F.S.±1digit以下表示精度±2%F.S.±1digit以下(使用周囲温度:25℃±3℃にて)動作表示OUT1、OUT2:橙色LED(ON時点灯)直線性±1%F.S.以下ケーブル耐油ケーブル(0.15mm2)2mデジタル表示メインディスプレイ 3Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)桁 7セグメント 赤/緑色、設定値表示 橙色、その他表示 赤/緑色温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃ 使用周囲温度範囲において)耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、X.Y.Z各方向2時間適合流体空気、不活性ガスRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NPNオープンコレクタ出力 負荷電流 Max 125mA、供給電圧 Max DC30V、内部電圧降下 Max 1.5V耐衝撃100m/s2(10G)X.Y.Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)35~85H(結露、氷結不可)応答時間(ms)2.5以下 (25、100、250、500、1000、1500 msec. 切替可)
『電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- センサ・アンプ一体型
- センサ・アンプ分離型