絞り込み
ブランド
  • CKD
  • SMC(60)
  • バルコム(13)
  • PISCO(ピスコ)(6)
  • サーパス工業(5)
  • コガネイ(4)
  • コンバム(旧:妙徳)(4)
  • SICK(3)
  • A-Gas Japan(1)
  • ロバートショウ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PPXシリーズ デジタル圧力センサ CKD

    PPXシリーズ デジタル圧力センサ

    CKD
    359税込395
    1個ほか
    当日出荷から101日以内出荷
  • ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品) CKD

    ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品)

    CKD
    34,650税込38,115
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    設定不要で導入が容易な液面検出器です。純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。従来品より25%軽量化しました。
    用途薬液槽の液面検出に。半導体製造、化学プロセスに最適付属品ハウジング、端子質量(kg)0.14使用温度(℃)【供給ガス】5~60繰返し精度(mm)±1使用流体【供給ガス】圧縮空気・窒素ガスチューブ内径(Φmm)【検出チューブ】4材質(ボディ)PPS周囲温度(℃)5~60チューブ長さ(m)5以内流量(cm3/分)(消費)750以下(使用圧力20kPa時)/(検出)45±10(使用圧力20kPa時)材質(ダイアフラム)FKM,FFKM応差(mm)2応答時間(ms)200以下(使用圧力20kPa、周囲温度24℃、検出チューブ内径Φ4長さ5m時)
  • デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ CKD

    デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ

    CKD
    9,713税込10,684
    1台
    当日出荷
    □30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。省スペースで密着取付けが可能です。変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。
    用途装置の元圧確認に。ワークの吸着確認に。装置のIoT化に配管形式R1/8、M5めねじ圧力ゲージ圧消費電力通常時:720mW以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)ECOモード:STD時480mW以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時360mW以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下適合流体空気・非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP出力+IO-Linkコネクタケーブル2mコネクタケーブル付属
  • PWSシリーズ スレッシュホールドセンサ CKD

    PWSシリーズ スレッシュホールドセンサ

    CKD
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種類電子式圧力センサセンサータイプ圧力センサ
  • PPEシリーズ 電子式小形圧力スイッチ CKD

    PPEシリーズ 電子式小形圧力スイッチ

    CKD(1件のレビュー)
    6,938税込7,632
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類電子式圧力スイッチセンサータイプ圧力センサ
  • ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(マニホールド) CKD

    ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(マニホールド)

    CKD
    37,950税込41,745
    1台
    4日以内出荷から16日以内出荷
    設定不要で導入が容易な液面検出器のマニホールドタイプです。供給ポートは”上下左右”方向自在、プラグ施工箇所を減らし(7→3箇所)作業性を改善しました。ブロック連結構造の採用により連数変更が可能になりました。純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。
    用途薬液槽の液面検出に。半導体製造、化学プロセスに最適付属品ハウジング、端子使用温度(℃)【供給ガス】5~60繰返し精度(mm)±1使用流体【供給ガス】圧縮空気・窒素ガスチューブ内径(Φmm)【検出チューブ】4材質(ボディ)PPS周囲温度(℃)5~60チューブ長さ(m)5以内流量(cm3/分)(消費)750以下(使用圧力20kPa時)/(検出)45±10(使用圧力20kPa時)材質(ダイアフラム)FKM,FFKM応差(mm)2応答時間(ms)200以下(使用圧力20kPa、周囲温度24℃、検出チューブ内径Φ4長さ5m時)
  • ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(部品) CKD

    ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(部品)

    CKD
    3,150税込3,465
    1台
    9日以内出荷
    KML502のマニホールド増連の連結に必要なジョイナセットです。
    用途KML502の連結用に
  • デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ CKD

    デジタル圧力センサ IO-Link タイプ PPXシリーズ

    CKD
    9,713税込10,684
    1台
    62日以内出荷
    □30mmのコンパクトな2画面・3色表示の圧力センサです。IO-Link対応により装置のIoT化に貢献します。パラメータやイベントデータの伝送ができ、予知保全が可能で、圧力の見える化、集中管理に最適です。2画面表示によるダイレクト設定が可能です。現在圧力をメイン画面、設定圧力をサブ画面に表示し、現在圧力を見ながらサブ画面で設定圧力を変更できます。従来品より、通常時で14%の電力を削減しました。エコモードを使うと最大で50%の削減が可能です。複数使用時にマスタ1つを設定すると、残りはコピー機能で設定をコピーすることが可能です。工数低減と設定ミスを防止します。省スペースで密着取付けが可能です。変動する圧力の最大値と最小値を2画面を使用して表示します(ピーク・ボトムホールド機能)。
    用途装置の元圧確認に。ワークの吸着確認に。装置のIoT化に圧力ゲージ圧表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下適合流体空気・非腐食性気体RoHS指令(10物質対応)対応出力形式PNP出力+IO-Linkコネクタケーブル2mコネクタケーブル付属
  • TLPSシリーズ 刃具折れ検出スイッチユニット CKD

    TLPSシリーズ 刃具折れ検出スイッチユニット

    CKD
    53,013税込58,314
    1個
    8日以内出荷
    種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4センサータイプエアセンサ
  • KML60シリーズ ファインレベルスイッチ CKD

    KML60シリーズ ファインレベルスイッチ

    CKD
    89,812税込98,793
    1個
    8日以内出荷から47日以内出荷
    種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC12~24
  • HPSシリーズ 密着確認スイッチ CKD

    HPSシリーズ 密着確認スイッチ

    CKD
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷から19日以内出荷
    接続口径検出ポートRc1/8、供給ポートRc1/4、圧力計ポートRc1/4種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4
  • UHPSシリーズ 密着確認スイッチユニット CKD

    UHPSシリーズ 密着確認スイッチユニット

    CKD
    53,013税込58,314
    1個
    8日以内出荷
    種類電子式圧力スイッチ電源(V)DC10.2~26.4圧力計セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501)
  • ファインレベルスイッチ KML60シリーズ(マニホールド) CKD

    ファインレベルスイッチ KML60シリーズ(マニホールド)

    CKD
    108,075税込118,883
    1台
    33日以内出荷から85日以内出荷
    設定不要で導入が容易な液面検出器のマニホールドタイプです。1本の検出チューブにて4点の液面検出が可能なKML60シリーズと1点の液面検出が可能なKML502シリーズの混合搭載が可能なマニホールドタイプです。供給ポートは”上下左右”方向自在、プラグ施工箇所を減らし(7→3箇所)作業性を改善しました。ブロック連結構造の採用により連数変更が可能になりました。純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。
    用途薬液槽の液面検出に。半導体製造、化学プロセスに最適仕様【KML60-4】(スイッチング水位)10~1000mm/ユーザー任意接点4点電源電圧【KML60-4】DC12~24V ±10% 電圧リップル率 5%以下チューブ長さ(m)5以下スイッチ出力【KML60-4】NPNオープンコレクタ4点(DC28V 80mA 以下)

電子式圧力スイッチ/圧力センサ』には他にこんなカテゴリがあります

センサ・アンプ分離型