絞り込み
流量レンジ(L/min)
エコロジープロダクト
「流量レンジ(L/min)」から絞り込む
0.1~10(9)
0.5~4(13)
1~100(7)
2~16(11)
5~40(10)
5~500(8)
10~100(19)
10~1000(10)
20~2000(7)
50~500(6)
流量レンジ(L/min)をもっと見る

小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向
CKD¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から54日以内出荷1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
IO-Link 液体用クランプオン式フローセンサ PFUW Series
SMC¥75,980~税込¥83,578~1個25日以内出荷クランプ取付で8つの"0"を実現(配管工事0、漏れ0、詰まり0、圧力損失0、流体との接触0、接流体部との材質懸念0、配管内部への異物混入0、定格流量範囲0L/minから対応)。取付け・後付け簡単!。密接設置可能用途加工機(鋳造)の冷却、排水管理、PETボトル成形機の冷却、フィラーの飲料管理、溶接ガンの冷却、クーラント液管理材質検出部:特殊ゴム、取付金具:SUS304対応材質配管:金属管、硬質樹脂管検出方式超音波式(伝搬時間差方式)単位単位切り替え機能付適合流体液体全般(水、油、薬液など)流体温度範囲(℃)0~90(凍結および結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
PFMV30□→PFGV301変換ケーブル
SMC¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷既設のPFMV30□用のコネクタ付リード線を利用してPFGV301に接続できる変換ケーブルです。用途PFGV301オプション全長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
水用コントローラ FC3W
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷・電気信号に比例して水流量を無段階に制御。・流量制御精度:±5%F.S.。・応答時間:10s以下。・ノングリース用途水用RoHS指令(10物質対応)対応
3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series
SMC¥20,980~税込¥23,078~1個4日以内出荷から20日以内出荷最大4つの流量センサが接続可能! 測定値を見ながら設定が可能 集中管理による設置スペースの削減 設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時) 積算流量測定 1台で4ラインの積算流量を管理可能 異なる用途を1モニタで管理 3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)RoHS指令(10物質対応)対応
FSM-Vシリーズ 超小形流量センサ ラピフロー
CKD¥13,980~税込¥15,378~1個6日以内出荷から9日以内出荷種類電子式フロースセンサ電源(V)DC12/24(10.8~26.4)センサータイプ流量センサ
2色表示式デジタルフロースイッチ PFM710
SMC¥13,980税込¥15,3781個当日出荷・空気、N2、Ar、CO2 ・ノングリース仕様。 ・流量調整弁一体化。 ・小型、軽量、省スペース。定格流量(L/min)0.2~10(5)
水用デジタルフロースイッチ PF3W70
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から37日以内出荷・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。定格流量(L/min)0.5~4
純水・薬液用デジタルフロースイッチ PF2D5
SMC¥53,980~税込¥59,378~1個5日以内出荷から9日以内出荷・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA ・低発塵、優れた置換特性。
25A-PF2M7-L Series 二次電池対応 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-Link対応品
SMC¥21,980税込¥24,1781個21日以内出荷タイプ表示一体型単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ1-5V ⇔ アナログ0-10V配管口径8ΦmmRoHS指令(10物質対応)対応流量レンジ(L/min)定格流量範囲:1~100配管取出方向ストレート校正証明書校正証明書なし二次電池対応対応
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥17,980税込¥19,7781個31日以内出荷タイプ表示一体型定格流量(L/min)(流量レンジ)1~100出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径Φ8mmRoHS指令(10物質対応)対応流量調整弁流量調整弁:なし;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なし表記SI単位固定オーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品
SMC¥19,980税込¥21,9781個21日以内出荷タイプ表示一体型出力OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力表示単位SI単位固定配管口径6ΦmmRoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)定格流量範囲(流量レンジ):0.1~10配管取出方向ストレート流量調整弁あり校正証明書校正証明書付オーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品
SMC¥19,980税込¥21,9781個21日以内出荷タイプ表示一体型定格流量(L/min)(流量レンジ)0.1~10単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径Φ6mmRoHS指令(10物質対応)対応流量調整弁流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品
SMC¥19,980税込¥21,9781個26日以内出荷仕様単位切換機能付タイプ表示一体型出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ1-5V ⇔アナログ0-10V配管口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)(流量レンジ)0.2~25流量調整弁流量調整弁:なし、配管引出方向:ストレート校正証明書付オーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7 Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥17,980税込¥19,7781個31日以内出荷タイプ表示一体型表示単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径(Rc)1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)(流量レンジ)0.1~10流量調整弁流量調整弁:なし、配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥19,980税込¥21,9781個21日以内出荷タイプ表示一体型表示単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP、OUT2:アナログ1-5V⇔アナログ0-10V配管口径(Rc)1/4RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)(定格)1~100流量調整弁流量調整弁:なし、配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書付オーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥21,980税込¥24,1781個30日以内出荷タイプ表示一体型出力OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:アナログ1-5V ⇔アナログ0-10V単位SI単位固定配管口径Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)1~100(流量レンジ)流量調整弁流量調整弁:あり、配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥20,980税込¥23,0781個31日以内出荷タイプ表示一体型単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応流量レンジ(L/min)1~100流量調整弁流量調整弁:あり、配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥19,980税込¥21,9781個31日以内出荷タイプ表示一体型定格流量(L/min)0.5~50単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量調整弁流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7 Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥23,980税込¥26,3781個51日以内出荷タイプ表示一体型単位SI単位固定出力仕様OUT1:NPN;OUT2:NPN配管口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)(流量レンジ)0.1~10流量調整弁流量調整弁:あり、配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なし
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品
SMC¥19,980税込¥21,9781個26日以内出荷タイプ表示一体型単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)0.2~25流量調整弁流量調整弁:なし、配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書付オーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7 Series
SMC¥25,980税込¥28,5781個51日以内出荷タイプ表示一体型定格流量(L/min)(流量レンジ)0.1~10単位SI単位固定出力仕様OUT1:NPN;OUT2:アナログ4~20mA配管口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量調整弁流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書付オーダーメイド仕様配管取出方向の組合せ変更(IN側:エルボタイプ/OUT側:ストレート)
PF2M7 Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥19,980税込¥21,9781個31日以内出荷タイプ表示一体型単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:アナログ1-5V ⇔アナログ0-10V配管口径4ΦmmRoHS指令(10物質対応)対応流量レンジ(L/min)0.1~10流量調整弁流量調整弁:あり、配管引出方向:背面配管校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ IO-LINK対応品
SMC¥19,980税込¥21,9781個26日以内出荷タイプ表示一体型定格流量(L/min)(流量レンジ)0.2~25単位SI単位固定出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力配管口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量調整弁流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥19,980税込¥21,9781個31日以内出荷タイプ表示一体型出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:NPN/PNP/外部入力RoHS指令(10物質対応)対応流量調整弁流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
PF2M7-L Series 2色表示式 デジタルフロースイッチ
SMC¥19,800税込¥21,7801個31日以内出荷仕様単位切換機能付タイプ表示一体型出力仕様OUT1:IO-Link/NPN/PNP,OUT2:アナログ4-20mA配管口径Rc1/8RoHS指令(10物質対応)対応流量範囲(L/min)0.1~10流量調整弁流量調整弁:あり;配管引出方向:ストレート校正証明書校正証明書なしオーダーメイド仕様アルゴン(Ar)、二酸化炭素(CO2)混合ガス対応
『スイッチ/センサ/コントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
- 機械式圧力スイッチ
- 電子式フロースイッチ/センサ
- 機械式フロースイッチ/センサ
- コントローラ