絞り込み
ブランド
- ロバートショウ
- azbil(旧:山武)(7)
- SMC(1)
- CKD(1)
特価

ランコ(R) Oシリーズ 単一低圧コントローラー
ロバートショウ¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷Ranco(R)Oシリーズシングル低圧制御は、さまざまな圧力範囲とスイッチアクションを提供して、アプリケーションの柔軟性を最大限に高めます。ほとんどの冷媒タイプで利用可能な制御 。高電流定格スイッチ(SPST)設計(O10。1402/O10。1483) 。スーパーキャプ(R)キャピラリー振動防止システム 。非導電性フロントカバー(非脱落型ネジ付き 。見やすいスケールプレート 。振動コーン(ろう付け部から振動を吸収・分散) 。低質量の銅合金製キャピラリーチューブ(機器の振動によるキャピラリーへのストレスを軽減) 。冷媒134A、401A、401B、402A、402B、403A、403B、404Aに対応 。すべてのオーストラリア向け温度コントロールにはキャップが付属しています。他の地域向けはオプションです。用途機器、システムの温度管理圧力接続タイプ1/4 "SAEフレアナットリセット自動長さ(inch)キャピラリー:36(0.9m)
ランコ(R) デュアルプレッシャーコントローラー
ロバートショウ¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Ranco(R)DualPressureControlsは、単一の高圧リミット制御と単一の低圧制御の機能を1つのユニットに組み合わせ、単極単投(SPST)スイッチを備えています。コンバーチブル機能により、高圧下での運転時に手動またはリセット機能を選択可能(O12。4833/O12。4834) 。さまざまな高圧手動または自動リセット制御を交換できます(O12。4833またはO12。4834) 。高圧リミットと吸引圧力センシングを組み合わせて、温度制御やポンプダウンを行います 。上限調整ネジ 。手動または自動用のセレクターネジ 。リセットボタン 。耐久性に優れたメッキ鋼製フレーム 。中央取り付けネジ付きの高耐衝撃プラスチックカバー 。高圧用目盛り板 。SuperCap(R)キャピラリープロテクションシステム搭載 。圧力ラインを簡単に識別できるカラーコード付き 。高圧側キャピラリーフレアナット(シルバー) 。低圧側キャピラリーフレアナット(真鍮製) 。オーストラリア向け温度コントローラにはすべてキャップが付属。他の地域ではオプション。用途機器、システムの温度管理仕様シリーズ用途:デュアル圧力制御、低圧(オープンロー)カットイン:10インチHg~100PSI(0.3~7バール)、低圧(低圧側で開く)差動:10 to 40 (1 to 3 bar)、低温リセット:自動、高圧(オープンハイ)ディファレンシャル(PSI):70 (5バール)固定、高圧(オープン・ハイ)カットアウト圧力(PSI):150 ~ 450 (10 ~ 31 bar)、高温リセット:変換可能スイッチSPST圧力接続タイプ1/4インチ SAE フレアナット長さ(inch)キャピラリー:48(1.2m)
ランコ(R) Oシリーズ 単一高圧コントローラー
ロバートショウ¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷Ranco(R)Oシリーズシングル高圧制御は、さまざまな圧力範囲とスイッチアクションを提供し、アプリケーションの柔軟性を最大限に高めます。NEMA1エンクロージャー、非導電性カバー付き 。前面に配置された非脱落型カバーネジ 。大きくて読みやすいスケールプレート 。スーパーキャップ(R)キャピラリープロテクションシステム 。ネジ留め式端子は隆起しており、完全にアクセス可能です簡単な配線 。耐久性を高めるレーザー溶接ベローズを採用 。耐久性に優れたメッキ鋼製フレーム 。キャップはオーストラリア向けの温度コントロール製品にはすべて付属。他の地域向けではオプション。用途機器、システムの温度管理仕様シリーズ用途:高圧制御、圧力範囲:100 to 400 PSI (7 to 27 bar)、差動:0 ~ 150 PSI (3 ~ 10 bar)スイッチSPST圧力接続タイプ1/4 インチSAEフレアナットリセット自動長さ(inch)キャピラリー:36(0.9m)