カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
- AC12(3)
- AC24(251)
- AC48(191)
- AC100(1,753)
- AC110(1,111)
- AC115(4)
- AC120(77)
- AC200(1,397)
- AC220(939)
- AC230(555)
- AC240(293)
- AC380(4)
- AC400(8)
- AC440(8)
- DC12(682)
- DC24(2,309)
- DC48(36)
- DC100(49)
- DC110(15)
- その他(382)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
管接続口径
- 1/8(469)
- 1/4(1,341)
- 3/8(1,217)
- 1/2(665)
- 3/4(398)
- 1(389)
- 1-1/4(80)
- 1-1/2(83)
- 2(90)
- 32A(64)
- 40A(66)
- 50A(74)
- M5(30)
- M6(11)
- Φ4(13)
- Φ6(31)
- Φ8(28)
- Φ10(38)
- Φ12(34)
- その他(33)
- 管接続口径をもっと見る

直動式2ポート電磁弁 マルチフィット(R) FFBシリーズ(FFB-5115A~)
CKD¥5,143~税込¥5,657~1台当日出荷から27日以内出荷多種流体にマルチフィットした2ポートの電磁弁です。 各種用途で求められる機能の標準装備し、ひとつのシリーズで多様な流体に対応するバルブです。 長寿命化による廃棄物の削減と省電力化によるCO2排出量の削減により、カーボンニュートラルに貢献します。 耐久回数2000万回を実現しました(CKD社内試験条件にて)。プランジャとウェアリング一体化構造により摺動抵抗を低減し、ドライエアでも一般エアと同等の耐久性を実現しました。 流路部の耐食性を向上させました。構成部品の一体成型により、溶接レスとなっています。 全波整流器搭載コイルを標準装備し、過電流によるコイル焼けと異物の噛み込みによって発生するAC(電流)コイルのうなり音を低減し、省電力化に対応しています。(ACタイプ) 耐圧容器構造を採用し、コイル交換時の外部漏れリスクを削減します。 静音構造をとり、金属音を低減しました。医療設備・研究室など、静かな環境でも安心してご使用いただけます。 コイルが360度回転し、設置に自由度があります。 クリップでコイルをワンタッチ脱着出来るため、メンテナンス性が向上しました。用途多種流体のON/OFF制御に保護構造IP65接続口径(Rc)1/2作動区分NC(通電時開)形流体温度(℃)-10~60(凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット構造弁座漏れ(cm3/min)0.2以下(空気にて)RoHS指令(10物質対応)対応耐水圧(MPa)2.1弁座漏れ(Pa・m3/s He)1.33×10^-6以下
直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:FKM
SMC(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から11日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)FKM作動方式直動形材質(ボディ)SUS
パイロット式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁)JSXDシリーズ ボディ材質:黄銅 シール材質:NBR
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から11日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。ポート数2材質(シール)NBR作動方式パイロット形材質(ボディ)黄銅
VXZ_2 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXZ2B2)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から11日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体水用口径1/2
VXZ_0 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VXZ240)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から12日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)15使用流体空気用口径1/2
VXD_2 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VXD252)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から16日以内出荷ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)20使用流体水用口径3/4
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX232D)
SMC¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から20日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)5使用流体水材質(ボディ)(D) C37口径3/8
VX2_0 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(空気用)(VX230D)
SMC(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から15日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)5口径3/8
省電力形パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXED2
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個13日以内出荷から21日以内出荷・保持時消費電力を大幅に低減(約1/3) ・コイル温度上昇低下ポート数2
パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXD 27
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個20日以内出荷・保護構造:IP65 ・難燃性:UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・静音構造 ゴムダンパ採用により金属音低減。 ・配管バリエーション ねじ配管、ワンタッチ管継手、フランジ配管 ・クリアランス:ダンパおよびクリアランスを設けることで、ON時(弁開時)鉄心の衝突音を低減しました。クリアランスがあるため、 油などの粘性の高い流体を使用時、鉄心の固着がなくOFF時(弁閉時)の応答性が向上しました。 ・消費電力:4.5W(VXD23~25)7W(VXD26~27)10.5W(VXD28~29) ・鉄心の耐食性向上ポート数2口径32Aフランジ
直動形3ポートソレノイドバルブ VX312
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個9日以内出荷・耐食性向上 特殊磁性材採用 ・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W ・保護等級:IP65相当 ・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様) ・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料 ・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。ポート数3