カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
- AC12(3)
- AC24(251)
- AC48(191)
- AC100(1,753)
- AC110(1,111)
- AC115(4)
- AC120(77)
- AC200(1,397)
- AC220(939)
- AC230(555)
- AC240(293)
- AC380(4)
- AC400(8)
- AC440(8)
- DC12(682)
- DC24(2,309)
- DC48(36)
- DC100(49)
- DC110(15)
- その他(382)
- 定格電圧(V)をもっと見る
ブランド
管接続口径
- 1/8(469)
- 1/4(1,341)
- 3/8(1,217)
- 1/2(665)
- 3/4(398)
- 1(389)
- 1-1/4(80)
- 1-1/2(83)
- 2(90)
- 32A(64)
- 40A(66)
- 50A(74)
- M5(30)
- M6(11)
- Φ4(13)
- Φ6(31)
- Φ8(28)
- Φ10(38)
- Φ12(34)
- その他(33)
- 管接続口径をもっと見る

VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212F)
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から16日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)5使用流体水材質(ボディ)(F) C37口径1/4
VX2_2 - 直動形2ポートソレノイドバルブ(水用)(VX212D)
SMC¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から13日以内出荷ポート数2オリフィス径(Φmm)2使用流体水材質(ボディ)(D) C37口径1/4
VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ31A1)
SMC¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷から17日以内出荷切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)3使用流体空気
VND - 水蒸気用2ポートバルブ/スチームバルブ(VND300D)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から30日以内出荷型式VND3管接続口径(20A) 3/4オリフィス径(Φmm)20バルブ(0) N.C.
VNA - 外部パイロット電磁形/圧縮空気/エアハイドロ回路制御用2ポートバルブ/プロセスバルブ(VNA212A)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個20日以内出荷型式VNA2材質(シール)(A) NBRシール使用流体空気(一般、ドライ)、炭酸ガス(CO2)(0.7MPa未満)、窒素ガス(N2)、タービン油/油圧作動油(動粘度40~100mm2/s)弁形式(2) N.O.
VCH40 - 5.0MPa対応 パイロット形 2ポートソレノイドバルブ(VCH42)
SMC¥54,980~税込¥60,478~1個9日以内出荷切換方式(2) N.O.ポート数2ねじの種類油空圧用GねじISO1179-1準拠使用流体空気
SGHA_3 - 3ポートタイプ, エアオペレート形(SGHA130A)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個9日以内出荷シリーズ(1) SGH100ポート数3材質(シール)(A) NBR弁形式(0) 3ポート
差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイド VXS2□5
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から9日以内出荷蒸気用(温水も使用可) 長寿命 300万回(メーカー試験条件による) 耐異物性向上 皮相電力低減 18VA→12VA、20VA→15VA コイル温度上昇値低減 120℃→100℃ 保護構造:IP65タイプ全波整流器タイプ保護構造耐塵、防噴流(IP65)ポート数2電源AC-H種材質(シール)FKM定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc弁形式/ボディ形状N.C./単体耐圧(MPa)2.0(水圧にて)絶縁種別(コイル)H材質(ボディ)C37許容電圧変動定格電圧の±10%雰囲気腐食性ガス、爆発生ガスのない場所弁構造差圧ゼロ作動パイロット形ピストンタイプ弁漏れ(cm3/min)蒸気/1.0以下、温水/0.1以下最低作動圧力差(MPa)0使用流体温度(℃)蒸気/183以下、温水/99以下周囲温度(℃)-10~60許容漏洩電圧定格電圧の10%以下
AP12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥42,900~税込¥47,190~1個8日以内出荷から9日以内出荷ポート数2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)10(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ピストン駆動
AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
CKD¥18,485~税込¥20,334~1個当日出荷から16日以内出荷ポート数2最高使用圧力(MPa)2作動方式NO(通電時閉)形接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造