絞り込み
管接続口径
- M5(6)
- M6(2)
ブランド
- CKD(6)
- AirTAC(2)
定格電圧(V)
- AC100(2)
- AC200(2)
- DC12(5)
- DC24(8)
ポート数
- 2(3)
- 3(3)
作動方式
- 直動式(6)
ねじの種類
- M
- Rc(57)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「管接続口径」から絞り込む
M5(6)
M6(2)

電磁弁 4Vシリーズ
AirTAC¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
電磁弁 3Vシリーズ
AirTAC¥1,398税込¥1,5381個当日出荷仕様ノーマルクローズリード線取出方法DIN形ターミナル電圧(V)DC24使用圧力範囲(MPa)0.15~0.8周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応